カテゴリ

  • 電動工具(18)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)

「hs631d 部品」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
ベースプレートセット品 マキタベースプレートセット品マキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ダストノズル マキタダストノズルマキタ(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
適合機種5331/W、5730SSP、5637BA/5837BA、5636BA、5836BA、5731/W、5731S/SW、5730SP、5332C/CW、5732C/W、5638CBA/5838CBA、5310C、5710C、5617CBA/5817CBA、HS630D
部品 コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型BOSCH(ボッシュ)
89税込98
1個
3日以内出荷
コードレス丸ノコ GKS10.8V-LIH型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.11MB)
ダストノズル マキタダストノズルマキタ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種5733SSP、5734S、5735C、5711C
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
充電式防じんマルノコ(18V)自己集じん可能なダストボックス仕様「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップの高能率◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ「自己集じん」可能なダストボックス仕様。◆サイディングボードを高能率切断切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせハイスピードモード:ランプ消灯高トルクモード:緑色点灯過負荷時:緑色点滅◆精度が高まる最適バランス◆リフォームにも活躍最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆集じん接続可能ダストボックスのダストキャップを外して、集じん機接続も可能。◆「自己集じん」可能、高い集じん効率を実現チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減、浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。◆別販売品のダストカバーに付け替え可能◆その他特長・防滴・防じん「アプト」・ブロワ機能・LEDライト
付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)(バッテリ含む)2.8タイプダストボックス仕様電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)267×186×245関連資料(2.46MB)
部品 165mm充電式プランジマルノコ  SP601DZ マキタ部品 165mm充電式プランジマルノコ SP601DZマキタ(1件のレビュー)
89税込98
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ165mm充電式マルノコ 本体のみマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(32件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
ダストノズル マキタダストノズルマキタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
ベースプレートセット品 マキタベースプレートセット品マキタ
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
長尺定規アダプタ 新マルノコ マキタ長尺定規アダプタ 新マルノコマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
平行定規 マキタ平行定規マキタ(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZE HKSスーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZEHKS(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考143 x 256 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
ベースプレートセット品 マキタベースプレートセット品マキタ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
部品名称電源組(36,42含む)形状図番37
ダストノズル マキタダストノズルマキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種RP1801、RP2301FC