カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hs7a」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS7A-DMC形 非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBT保護構造IP67(IEC60529)適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)感電保護クラスClass II(IEC60536)汚染度(使用環境)3色(本体)繰返し精度(%)10以下定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
HS7A-DMP形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS7A-DMP形非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
HS7A-DMC形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS7A-DMC形非接触安全スイッチIDEC(和泉電気)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
取り付け作業時の位置合わせが容易。最大36セットまで接続可能。
寸法(mm)7×16×51保護構造IP67対応カテゴリ4表示灯
横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用)隅付タイプ TOTO横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用)隅付タイプTOTO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様手洗付用適合品番S670B・BU使用地区寒冷地
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
アクチュエータ IDEC(和泉電気)アクチュエータIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から27日以内出荷
BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル) 明京電機BPOP基板用・HAケーブル(クロスケーブル)明京電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
遠隔接点制御装置(POSE SE10-8A7B1、MT4HSなど)と組み合わせ、HA対応機器の遠隔制御が可能。
ケーブル長(m)約1.9ケーブル外径(Φmm)3.3コネクタHAコネクタ機能HA端子とは日本電機工業会規格(JEM)で定められた規格の端子です。HA端子を有するエアコン・給湯器・床暖房・シャッター・電子錠等は、通信を利用してON/OFF制御や状態確認を行う事が出来ます。1.9m HAケーブルは、メーカーのBPOP基板(RP-IF001)とHA対応機器を繋げる事が出来ますので、さらに遠隔接点制御装置と組み合わせる事で、HA対応機器の遠隔制御が実現します。
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
8日以内出荷
図解NoMLSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、GKSL3300-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、MS332EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.34、GSLF204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.34、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.7、MSW1008-2M -A コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MLSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、MS330EC-2M コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.37、MS201EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.28、MLSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MS313EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.34など
パッキン 46XT5 BIGM(丸山製作所)パッキン 46XT5BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
8日以内出荷
規格46XT5.0部品名称パツキン 46XT5図解NoMRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.8、MRS30-130T 薬液配管部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.8、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.7、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.8、SSW-302A 薬液タンク部品_No.8、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.8、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.8、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.14、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.8、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30-130 薬剤配管部品_No.16、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.8、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.8、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.5、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.16、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.16
Oリング P12 BIGM(丸山製作所)Oリング P12BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P-12部品名称Oリング P12図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.12、MRS40H-150 ノズル部品_No.10、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.19、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.14、KBM-500D センタノズル部品_No.13、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P12_No.52、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.7、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.19、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19など