カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
「hscl306」の検索結果

ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。 マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5付属品3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L、ソケットホルダトラスコ品番781-1390セット内容6(ソケット内容)3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.4