「hsk ポスト」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスポスト ファミール 680 ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 680ハッピー金属(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ 前入れ前出し ダイヤル錠付
材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)投函タイプ前入れ前出しタイプ外掛・スタンドシリーズファミールシリーズ
ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフステンレスポスト 大型タイプグリーンライフ(30件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレスシルバー種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
HSK ファミール ポスト ハッピー金属HSK ファミール ポストハッピー金属
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
壁面取り付け専用タイプ。
シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、ダイヤル錠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×120×400仕上ヘアーライン
HSK ファミール ポスト ハッピー金属HSK ファミール ポストハッピー金属
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し付属品カールプラグ、取付ネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590
HSK ファミール ポスト ハッピー金属HSK ファミール ポストハッピー金属
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し付属品カールプラグ、取付ネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×400
HSK ファミール ポスト用スタンド ハッピー金属HSK ファミール ポスト用スタンドハッピー金属
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ポスト専用スタンド。
寸法(mm)76Φ、長さ1400
ステンレスポスト グリーンライフステンレスポストグリーンライフ(35件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5関連資料ポストの取付穴位置
HSK ファミール ポスト ハッピー金属HSK ファミール ポストハッピー金属(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
投函タイプ前入れ後出し材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×245×190
ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 モノタロウポスト ステンレス304製 ダイヤル錠モノタロウ(28件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出しシルバー質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310錠前ダイヤル錠付投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
ステンレスポスト ファミール 662 ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 662ハッピー金属(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ) 前入れ後取出し
シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ後出し材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ埋込・スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×390対応スタンド:642仕上ヘアーライン
どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業どでかポストケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
HSK ファミール ポスト用スタンド ハッピー金属HSK ファミール ポスト用スタンドハッピー金属(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ポスト専用スタンド。
寸法(mm)50Φ、長さ1400
レターボックス コーワソニアレターボックスコーワソニア(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。材質SUS304投函タイプ前入れ前出し
ステンレスポスト ファミール 611 ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 611ハッピー金属(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(中型サイズ) 前入れ後取出し
投函タイプ前入れ後出し材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ埋込・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×190
ステンレスポスト ファミール 682 ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 682ハッピー金属(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
壁面取り付け及びポール取付けタイプ 前入れ前取出し
シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出しタイプ外掛・スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×380対応スタンド:642、643、648仕上ヘアーライン機能シリンダー錠
HSK ファミール ポスト ハッピー金属HSK ファミール ポストハッピー金属
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ前出し付属品カールプラグ、取付ネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590
ステンレスポスト ファミール 600 ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 600ハッピー金属
13,980税込15,378
1台
当日出荷
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出し
タイプ埋込・スタンド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×245シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ後出し
ステンブロックポスト ACE(エース)ステンブロックポストACE(エース)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質ステンレスヘアライン高さ(mm)200奥行(mm)200
SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカードSanDisk(サンディスク)
78,980税込86,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8Kビデオ録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。このSDXC(TM)メモリーカードはSD UHS-IIカードの上限に迫る、書き込み速度最大300MB/秒、最低ビデオ持続書き込み速度90MB/秒(V90対応デバイスの場合)、カードオフロード速度最大300MB/秒を実現します。過酷な条件に耐えられるよう厳格にテストされたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートルの高さからの落下にも耐えることができます。サンディスクのこの新しいV90対応カードなら、プロフェッショナルの求めるパフォーマンスと耐久性が得られます。・最大300MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・カードを交換したりデータをオフロードすることなく、4K UHDビデオと8Kビデオを保存できる大容量で、中断なく長時間撮影できます。・最大300MB/秒の転送速度で待ち時間を短縮し、制作に多くの時間を費やすことができます。編集プロセスを合理化し、すばやく納品できます。・過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは2年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)1.67寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)23.91×31.92×2.17保証期間無期限保証互換性4K、6K、8Kのビデオ録画が可能なミラーレス(MIL)カメラ、プロフェッショナル向けおよびプロ仕様のDSLRカメラ、ハイエンドのビデオカメラとプロフェッショナル向けのビデオカメラ読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:300書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:300SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90
ステンレスポスト ファミール 610 ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 610ハッピー金属
22,980税込25,278
1台
欠品中
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出し ダイヤル錠付、扉ストッパー付
タイプ埋込・スタンド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ後出し
HSK ファミール ポスト差入口 ハッピー金属HSK ファミール ポスト差入口ハッピー金属
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ポストぐち(差入口)・受箱一体型タイプ。
シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ後出し仕様前入れ後取出し、ポストぐち一体タイプ、ダイヤル錠、扉ストッパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×437×390
HSK ファミール ポスト ハッピー金属HSK ファミール ポストハッピー金属(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ後出し仕様前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No645)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×190