カテゴリ
- 切削工具(14)
- 物流用品(6)
- 保管用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hsk-a40-mega」の検索結果

ツーリングスタンド
OS(オーエス)¥8,998~税込¥9,898~1台11日以内出荷コンパクトな省スペース型です。作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。材質本体:スチール、ツーリングホルダー:ポリプロピレン(PP)樹脂高さ(mm)160奥行(mm)273間口(mm)345
ワゴン用ツーリングケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。仕様BT・NT兼用高さ(mm)188材質(車輪)ウレタン奥行(mm)145間口(mm)390材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
スーパータイトロックミーリングチャック
NTツール¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ
大阪製罐¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ
大阪製罐¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ホルダーフレーム(ツーリングワゴンHSKタイプ用)
サカエ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷高さ(mm)40奥行(mm)130間口(mm)720色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応







![スリムライン アダプタ [HSK-A40/A40S] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)