カテゴリ

  • 防災用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)

「hsmc-1」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋根 HSMC-1用 初田製作所

    屋根 HSMC-1用

    初田製作所
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    消火器格納箱HSMC-1用屋根
  • 消火器格納箱(ステンレス製・粉末10型用) 初田製作所

    消火器格納箱(ステンレス製・粉末10型用)

    初田製作所
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス製 小型消火器格納箱
    適合粉末6・10型
  • コンデンサーマイク USB接続 ミュートスイッチ付き 単一指向性   【Windows PC Chromebook MacBook 等対応】 LEDライト付 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    コンデンサーマイク USB接続 ミュートスイッチ付き 単一指向性 【Windows PC Chromebook MacBook 等対応】 LEDライト付 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ゲーム実況・配信やプレイ中のボイスチャットで、きめ細かくクリアな音を届けたい方に。プロ仕様に近づけた、高音質・高感度のゲーミングマイクです。 タッチセンサーによるマイクミュート機能、息が当たることで発生するポップノイズを防ぐガード付き。イルミネーションライトでグラデーションに光ります。
    付属品ミニ三脚、接続用USBケーブル(TypeーC to USBーA)、POPガード仕様【マイク・サンプリング周波数】192kHz、【マイク・ビット数】24bitブラック質量(g)約286(ケーブル、三脚含まず)ケーブル長(m)約2.0対応機種USB-A端子を搭載するパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×104×高さ169マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度【マイク】-41±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000マイクミュート
  • 超高圧プラスチックホース エナパック

    超高圧プラスチックホース

    エナパック
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • 10型用標準架台(ステンレス製) 初田製作所

    10型用標準架台(ステンレス製)

    初田製作所
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    消火器格納箱HSMC用 標準架台
  • HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 エム・あい

    HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付

    エム・あい
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)250(245)×260(245)×750(84)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付荷台寸法(幅)(mm)245荷台寸法(奥行)(mm)245材質(荷台)ステンレス(SUS430)
  • Broadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1

    BROADCOM
    35,980税込39,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120°の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120° 多様な色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DE10-STANDARD 開発ボード Terasic

    DE10-STANDARD 開発ボード

    Terasic
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。
    仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)
  • 消火器格納箱(ステンレス製) 初田製作所

    消火器格納箱(ステンレス製)

    初田製作所
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    粉末6・10型 1本用ヘアライン仕上げ
    適合粉末6・10型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×605商品タイプHSMC-1HL ピクトグラム
smc cxsm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smc cxsm