カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hsn-1440」の検索結果

Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150