カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「hsn-6a」の検索結果

HSN-6A2
長谷川電機工業¥37,980税込¥41,7781台当日出荷質量(g)約290使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個使用電圧範囲(V)【接地線無しの状態】AC80~600(銘板に手を触れて検電)、【接地線無しの状態】AC3k~7k(絶縁棒を伸ばした状態)、【接地線付けた状態】AC80~7000(耐圧試験には10.5kまで使用可能)、【接地線付けた状態】DC50~7000(耐圧試験には21kまで使用可能)絶縁耐力【検知部と銘板間】AC4kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・縮)】AC20kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・伸)】AC50kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と接地クリップ間】DC21kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【接地線の芯線と被覆外側間】DC21kV(漏電電流:1分間 短絡のないこと)