カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hsn14」の検索結果

プチエイド ユニグリップ
TKG¥399税込¥4391個当日出荷カトラリー、歯ブラシ等の補助具にご使用できます。食器洗浄機OK材質スポンジ質量(g)12内径(Φmm)9外径(Φ)×全長(mm)20×120耐熱温度(℃)110TKG品番9-1840-1301TKG品番(2017)6-1639-1401
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
ステンレススプーン
ハマー¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷握りやすい丸柄。さじ部はすくいやすい角度付です。材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)120仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造さじ幅(mm)22
2スポークハンドル HSN 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398~税込¥9,238~1個8日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2