カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hsr25c」の検索結果

LMガイド HSR-C形
THK¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷から8日以内出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(HSR○○C形)
THK¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm
THK¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●静定格荷重:36400N●コード番号:208-9436アズワン品番65-7943-62
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm
THK¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 36 幅( mm ) 70 mm 長さ( mm ) 83.1 定格 C : Ken 27.6 定格 C0 kN 36.4仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●コード番号:217-5219アズワン品番65-7885-16
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 23mm
THK¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高( M )( mm ) 36仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:27600N●コード番号:217-5218アズワン品番65-7887-16
LMガイド HSR-C形
THK¥49,980~税込¥54,978~1セット8日以内出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応