カテゴリ
- 切削工具(15)
- 作業工具(4)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hss-21」の検索結果

ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ
コンサス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。材質(本体)ステンレス316接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ
固定倣い式マシンチェーザ
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。トラスコ品番223-2928幅(mm)27質量(kg)0.5
ハイス21本ドリルセット
ミスターマイスター¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷HSSドリル21本セットです。用途ワークピースに穴をあけますセット内容(mm)Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/9.5/10.0/12.0/13.0アズワン品番64-5177-51RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO21
タイテックス¥3,500税込¥3,8501本9日以内出荷トラスコ品番227-3237全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)4.039刃径(mm)4.039RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D Φ21/64IN
ワルター¥4,598税込¥5,0581本9日以内出荷トラスコ品番227-6418RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)21/64有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ21/64IN
ワルター¥7,498税込¥8,2481本9日以内出荷トラスコ品番226-8532RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)21/64有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ21
タイテックス¥56,980税込¥62,6781本9日以内出荷トラスコ品番227-9529刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 16D MT Φ21
タイテックス¥42,980税込¥47,2781本9日以内出荷トラスコ品番228-2670刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷エスコ品番EA824NW-21.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)21.0シャンク径(mm)12.7
HSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ21
タイテックス¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-2693刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ21
タイテックス¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-1046刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
弦鋸の替刃 ステン用 24山
SK11(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山適合サイズ(mm)250
ボルトリペアセット
JTC¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~RoHS指令(10物質対応)対応