カテゴリ
- 切削工具(72)
- 電動工具(12)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hss-22」の検索結果

ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ
コンサス¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。材質(本体)ステンレス316接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ
コンサス¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷から13日以内出荷ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
ツイストドリルビット RS PRO 248mm HSS 直径22mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 22mm。全体長さ = 248mm。。RS PRO V11
ドリルビット RS PRO HSS 直径22mm カット深さ32mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様直径 = 22mmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
ホールソー RS PRO HSS 直径22mm なし カット深さ11mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = あり材質 = HSSカット深さ = 11mmバイメタル = なしシャンク径 = 10 mm
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ35
タイテックス¥149,800税込¥164,7801本9日以内出荷トラスコ品番228-1094刃径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ26
タイテックス¥74,980税込¥82,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-5829刃径(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ38
タイテックス¥169,800税込¥186,7801本9日以内出荷トラスコ品番226-6907刃径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ22
タイテックス¥53,980税込¥59,3781本9日以内出荷トラスコ品番226-5215刃径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ40
タイテックス¥189,800税込¥208,7801本9日以内出荷トラスコ品番228-4203刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ28
タイテックス¥81,980税込¥90,1781本9日以内出荷トラスコ品番227-7893刃径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ33
タイテックス¥129,800税込¥142,7801本9日以内出荷トラスコ品番227-7958刃径(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ27
タイテックス¥75,980税込¥83,5781本9日以内出荷トラスコ品番228-1068刃径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ34
タイテックス¥139,800税込¥153,7801本9日以内出荷トラスコ品番227-7857刃径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ23
タイテックス¥61,980税込¥68,1781本9日以内出荷トラスコ品番227-7927刃径(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ32
タイテックス¥109,800税込¥120,7801本9日以内出荷トラスコ品番227-7904刃径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ21
タイテックス¥51,980税込¥57,1781本9日以内出荷トラスコ品番227-9529刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ24
タイテックス¥64,980税込¥71,4781本9日以内出荷トラスコ品番227-9492刃径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ30
タイテックス¥91,980税込¥101,1781本9日以内出荷トラスコ品番228-8939刃径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ29
タイテックス¥85,980税込¥94,5781本9日以内出荷トラスコ品番228-2635刃径(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ25
タイテックス¥69,980税込¥76,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-5872刃径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
22.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,840税込¥3,1241本当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)22適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
ツイストドリルビット RS PRO 22mm HSS 直径0.5mm シャンクサイズ0.5mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981セット(5個)7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 0.5mm。全体長さ = 22mm。個数 = 5。。RS PRO HSSジョバードリルビット. RS PROがお届けする、金属、木材、プラスチックの高速穴開けに適した各種のジョバードリルビット製品です。ツイストドリルビットとして設計されたこれらのアタッチメントは、優れた性能が保証され、お客様の用途に役立つ資産になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. プレーンシャンク さまざまな長さを用意 高性能かつ安全性が高いHSS 一般的な作業場やメンテナンス利用に最適. ドリルビットとは.. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は.. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
エスコ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷材質HSS(チタンコーティング)シャンク径(Φmm)1/4"穴あけ寸法(Φmm)4.0~22(2とび)
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO22
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-9553全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)3.988刃径(mm)3.988RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D MT Φ22
タイテックス¥41,980税込¥46,1781本9日以内出荷トラスコ品番228-4289刃径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D MT Φ22
タイテックス¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-8932刃径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
22.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個4日以内出荷エスコ品番EA824NW-22.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)22.0シャンク径(mm)12.7