カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 制御機器(3)

「hss-33」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • ドリルビット RS PRO HSS 直径33mm カット深さ32mm RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS 直径33mm カット深さ32mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
  • M 3x0.5 /33mm タップ(六角軸/HSS) エスコ

    M 3x0.5 /33mm タップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CA-3
  • 33.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    33.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    5,350税込5,885
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)33六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ33 ワルター

    HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ33

    ワルター
    86,980税込95,678
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5258刃径(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • HSS UFLロングドリル 16D ΦNO33 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D ΦNO33

    タイテックス
    2,798税込3,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6456全長(mm)150溝長(mm)100シャンク径(mm)2.87刃径(mm)2.87RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • 18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS) エスコ

    18-33mm ホールソーセット(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1組
    翌日出荷
    コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用セット内容18・21・27・33mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • HSS UFLロングドリル 22D MT Φ33 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 22D MT Φ33

    タイテックス
    129,800税込142,780
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-7958刃径(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
  • HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ33 タイテックス

    HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ33

    タイテックス
    82,980税込91,278
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-7882刃径(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    895税込985
    1本
    翌日出荷
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    735税込809
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
  • ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコ

    ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌日出荷
    木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
    仕様●サイズ(mm):3.0●全長:61mm●有効長(mm):33●シャンク径:3mm●材質:HSS(ハイス)
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    1,010税込1,111
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.0mm●全長(mm):61●有効長:33mm●先端角:118°●入数:10本
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    735税込809
    1本
    翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
    仕様●刃先径(mm):2.3●全長(mm):88●有効長(mm):33●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
  • ツイストドリルビット RS Pro 61 mm HSS 直径3mm プレーン シャンクサイズ3mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 61 mm HSS 直径3mm プレーン シャンクサイズ3mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様直径 = 3mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 61 mmシャンクサイズ = 3mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 33mmポイントアングル = 118°HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1
  • ストレートドリル(HSS/10本) EA824Fシリーズ エスコ

    ストレートドリル(HSS/10本) EA824Fシリーズ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1箱(10本)
    3日以内出荷
  • ツイストドリルビット RS Pro 61 mm HSS 直径2.8mm プレーン シャンクサイズ2.8mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 61 mm HSS 直径2.8mm プレーン シャンクサイズ2.8mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様直径 = 2.8mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 61 mmシャンクサイズ = 2.8mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 33mmポイントアングル = 118°HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1
  • リーマービット RS PRO ストレート RS PRO

    リーマービット RS PRO ストレート

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様シャンクタイプ = ストレート直径 = 1/8インチ全体長さ = 66 mmカット長さ = 33mmフルートの数 = 4材質 = HSS溝の種類 = 螺旋
  • ツイストドリルビット RS Pro 59 mm HSS 直径3mm プレーン シャンクサイズ3mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 59 mm HSS 直径3mm プレーン シャンクサイズ3mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様直径 = 3mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 59 mmシャンクサイズ = 3mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 33mmポイントアングル = 118°DIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ