「hss6-2」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット 鉄/鉄 HIT(ヒット)

    ブラインドリベット 鉄/鉄

    HIT(ヒット)
    15,980税込17,578
    1セット(1000個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
    材質(フランジ)スチール材質(シャフト)スチール
  • 2.0- 6.0mm ドリルセット(7本組/HSS) エスコ

    2.0- 6.0mm ドリルセット(7本組/HSS)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-7
  • 2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS エスコ

    2- 5mm カウンターシンク 6mm軸・HSS

    エスコ
    1,590税込1,749
    1本
    翌日出荷
    鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
    仕様●材質:HSS(ハイス)●適合サイズ:2~5mm●シャンク径:6mm●先端:90°●全長:45mm●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
  • 2- 5mm カウンターシンク( 6mm軸・HSS) エスコ

    2- 5mm カウンターシンク( 6mm軸・HSS)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1本
    翌日出荷
    アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
    ヘッド径(Φmm)10適合寸法(mm)2~5
  • 2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS エスコ

    2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    充電式インパクトドライバーに使用可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。
    仕様●入数:9本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0●六角シャンク:6.35mm●つかみの軸長:14mm●材質:HSS(ハイス鋼)●用途:鉄工●ビットが10本収納できるケース付
  • 2.0-6.0mm ドリルセット(10本組/TiN-HSS) エスコ

    2.0-6.0mm ドリルセット(10本組/TiN-HSS)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-10C
  • HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット WEBA

    HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット

    WEBA
    42,980税込47,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-1 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
  • 2.0- 6.0mm ドリルセット(10本組/Co-HSS) エスコ

    2.0- 6.0mm ドリルセット(10本組/Co-HSS)

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-10B
  • 2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(HSS) エスコ

    2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(HSS)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BH
  • 2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS) エスコ

    2.0-6.0mm 9本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス等、 難削材材質HSCOM42(コバルトハイス)寸法(mm)2.0~6.0(0.5とび)入数9本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • カラードライバービットセット SUN UP

    カラードライバービットセット

    SUN UP
    1,898税込2,088
    1セット(9本)
    当日出荷
    穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
  • テッコウドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    テッコウドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。
    用途金属穴あけセット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)230
  • チタンドリル・カラービット 極龍

    チタンドリル・カラービット

    極龍(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂
  • 1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS エスコ

    1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS

    エスコ
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
    仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1セット(6本)
    当日出荷から翌日出荷
  • RS Pro ねじタップ及びダイセット 25個 M2 → M6 RS PRO

    RS Pro ねじタップ及びダイセット 25個 M2 → M6

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    仕様最大ダイサイズ = M6最小タップサイズ = M2最大タップサイズ = M6最小ダイサイズ = M2個数 = 25材質 = HSSBS949 / ISO529に準拠したタップ BS1127に準拠したダイス. RS HSSタップ及びダイスセット. きれいな切削が可能で、バール及び穴のねじも修復できる高品質なタップ及びダイスのセットです。 一般的な保守作業室及び車載用途での使用に適しています。. 金属をきれいに切削可能なHSS構造 収納部品を確実に固定するブロー成形切り抜きを備え、保護フォームのふたを取り付けた見栄えのよい頑丈な木製ケースが付属 目的の部品又は紛失した部品のすばやい発見に最適 安全な金属製クラスプにより、セキュリティ及び運搬の安全性を保証
  • ボルトリペアセット JTC

    ボルトリペアセット

    JTC
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ

    タップダイスセット(HSS/ISO)

    エスコ
    82,100税込90,310
    1セット(54個)
    翌日出荷
  • M20-2.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)622.50ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM20-2.5
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
    用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)537.2公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数19ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1セット(3本)
    翌日出荷
    。ステンレス鋼にも使用できます。
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    7,840税込8,624
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    2,700税込2,970
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • HSSメタルソー(一般用) 大同興業

    HSSメタルソー(一般用)

    大同興業
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
  • M14-2.0  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)345ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM14-2.0(並目)
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×0.75●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,260税込2,486
    1セット(2本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,110税込2,321
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M4×0.5●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,660税込2,926
    1セット(2本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    6,470税込7,117
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×1.5●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    7,970税込8,767
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×2.0●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ

    エスコ
    2,650税込2,915
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,510税込2,761
    1セット(2本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    2,260税込2,486
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.5●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    4,720税込5,192
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×10●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    6,420税込7,062
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×2.0●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目