カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み

「hstt19-48-q」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(25本)
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 白 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,798税込7,478
    1箱(25本)
    当日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黄

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 赤

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 透明

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 青 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,498税込7,148
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1箱(25本)
    当日出荷から95日以内出荷
    保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。
    黄/緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)特性絶縁
ケーブル収納・配線カテゴリ