カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「hstt200-48-5」の検索結果

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱当日出荷から9日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)1219色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)25UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)特性柔軟性MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600