カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「hstt38-y」の検索結果

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)
PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(12本)当日出荷黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。色黒長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600