カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • 自動車補修部品(17)
  • 制御機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 農業機械(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 切削工具(4)
  • 手袋(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht 40a」の検索結果

153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HT径違いチーズ セキスイ

    HT径違いチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • 排水用耐熱パイプ カクダイ

    排水用耐熱パイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用長さ(mm)1000形状直管呼び径50呼び50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HTバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HTバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
  • HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
  • HTフランジ セキスイ

    HTフランジ

    セキスイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • HT径違いソケット セキスイ

    HT径違いソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT DV 排水バルブソケット Aron(アロン化成)

    HT DV 排水バルブソケット

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体高温排水
  • HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • HTチーズ セキスイ

    HTチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT DV 90°エルボ Aron(アロン化成)

    HT DV 90°エルボ

    Aron(アロン化成)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状エルボ90°タイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体排水
  • TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ

    TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

    セキスイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱

    アサヒAV
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVC適合管VP
  • HT製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    HT製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
  • HT60 Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60 Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。材質樹脂色シルバー質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • HT TSフランジ10K 前澤化成工業

    HT TSフランジ10K

    前澤化成工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • HT60-No One Touch Telephone シルバー JACOB JENSEN

    HT60-No One Touch Telephone シルバー

    JACOB JENSEN
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
    仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)色シルバー電源電話回線より給電機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT60 A240013003最大直流抵抗(Ω)375
  • HT-DV ヤリトリソケット 東栄管機

    HT-DV ヤリトリソケット

    東栄管機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
    用途HTパイプ用継手。形状ソケット材質(本体)PVCタイプHTDV使用流体高温排水材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HTクリーン継手 キャップ 40 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 キャップ 40

    セキスイ
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6194材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状キャップ質量(g)96
  • 排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ

    前澤化成工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHT使用流体排水
  • AV 5K HTフランジ C-PVC製 アサヒAV

    AV 5K HTフランジ C-PVC製

    アサヒAV
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビパイプ用 差込フランジ
    材質HI-PVCサイズ40A規格JIS5K
  • AV 10K HTフランジ C-PVC製 アサヒAV

    AV 10K HTフランジ C-PVC製

    アサヒAV
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビパイプ用 溶接フランジ
    材質HI-PVC規格JIS10K適合管VP
  • SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    SHT 304 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
  • HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ HSバルブ

    HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ

    HSバルブ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質HT-PVC形状フランジ規格5K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力5K
  • 排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS 前澤化成工業

    排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS

    前澤化成工業
    ¥939税込¥1,033
    1個
    翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHT使用流体排水
  • HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ HSバルブ

    HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ

    HSバルブ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質HT-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
  • HT1400アドバンス 高耐熱性セラミックグリース エアーブラシ WURTH(ウルト)

    HT1400アドバンス 高耐熱性セラミックグリース エアーブラシ

    WURTH(ウルト)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本(200mL)
    当日出荷
    高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
    用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属色ライトグレー質量(g)コンテンツ:335臭気マイルド密度(g/cm3)1.26ベース鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタル給水栓ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用 Nekia

    マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用

    Nekia
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
  • 井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • 井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    8日以内出荷
    フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • HT45°エルボ セキスイ

    HT45°エルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイ

    HE-DL HTDV継手 90°エルボ

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90