カテゴリ

  • バイク純正部品(262)
  • 切削工具(220)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 制御機器(28)
  • 物流用品(25)
  • バイク部品(24)
  • 作業工具(20)
  • 自動車補修部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 農業機械(10)
  • 電気材料(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 梱包用品(6)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-003」の検索結果

910件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)

    高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H

    TDT(田野井)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
    材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)

    HT3P形セーフティコマンダ

    IDEC(和泉電気)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)

    HT3P形セーフティコマンダ

    IDEC(和泉電気)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm色筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • ヒューソリッド ツールギア フタ付き腰袋 ペンギンエース

    ヒューソリッド ツールギア フタ付き腰袋

    ペンギンエース(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    工具差し機能に優れた、フタ付きの腰袋です。フタの外、内側に小物の整理に役立つジッパー式のポケットを設けました。
    材質ポリエステル、PVC適合ベルト幅(mm)50材質(金具)スチール
  • HT20-3B Telephone JACOB JENSEN

    HT20-3B Telephone

    JACOB JENSEN
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
    仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ材質ABS樹脂質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
  • お薬取出機 バラし錠ずトルネ HT3シリーズ 大同化工

    お薬取出機 バラし錠ずトルネ HT3シリーズ

    大同化工
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    6日以内出荷
    3列シートも2回機械を通すことで取り出すことができます。
    付属品受皿ケース材質本体/ステンレス、カバー/ABS、受皿/PC厚さ(mm)対応錠剤:2.3~6
  • 豊稔光山作 安来鋼白紙片刃薄鎌(角型) 豊稔企販

    豊稔光山作 安来鋼白紙片刃薄鎌(角型)

    豊稔企販
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    3日以内出荷
    極薄複合鋼材を使用。切れ味、永切れ最高、刃研ぎが簡単、何回でも研げます。片刃。
    刃長(mm)165柄長さ(mm)315
  • Vベルト(プレーン) Roadpartner(マツダ)

    Vベルト(プレーン)

    Roadpartner(マツダ)(13件のレビュー)
    ¥525~税込¥578~
    1本
    3日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
  • ラピッドガンタッカー R34E 盛光

    ラピッドガンタッカー R34E

    盛光
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-1002質量(g)870ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)8・10・12・14
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付1.5P精度表記STD
  • (25420)ストレーナー,トランスミッション ホンダ

    (25420)ストレーナー,トランスミッション

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • (28360)W/HARN SOLENOID ホンダ

    (28360)W/HARN SOLENOID

    ホンダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付1.5P
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • ホ-ス,オイル 2 3HT-13465-R3 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス,オイル 2 3HT-13465-R3

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター センチュリー plus one Touch LCD-10000HT3 10.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター センチュリー plus one Touch LCD-10000HT3 10.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種センチュリー plus one Touch LCD-10000HT3取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • カバ-,サイド 1 3HT-21711-02-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 1 3HT-21711-02-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット ストレーナーカバー 3HT-13414-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット ストレーナーカバー 3HT-13414-00

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ガスケット マニホールド 3HT-13556-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット マニホールド 3HT-13556-00

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3Y1-13556-01
  • カバ-,サイド 2 3HT-21721-01-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 3HT-21721-01-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット 3HT-14815-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 3HT-14815-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ガスケット シリンダ 3HT-11351-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダ 3HT-11351-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番1JN-11351-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • カバ-,サイド 2 3HT-21721-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,サイド 2 3HT-21721-00-P3

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 3HT-Y2410-00-03 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 3HT-Y2410-00-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ 3HT-21746-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 3HT-21746-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3HT-21746-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ホルダー 3HT-11395-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダー 3HT-11395-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ダンパ 3HT-82176-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 3HT-82176-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M6X1 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M5X0.8 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M4X0.7 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M4X0.7 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M10X1.25 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M10X1.25 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。