カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-300-jac」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ310g(0.1g) コンパクトスケールエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)310最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-11付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)自動上ざらてんびんHTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
14,000税込15,400
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。
寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
はかりカテゴリ