カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-61」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンドタップ TONEX

    ハンドタップ

    TONEX(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2
  • ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(トヨタ)

    ミヤコ自動車(17件のレビュー)
    1,410税込1,551
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係

    日本緑十字社
    929税込1,022
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミステッカー取付方式ステッカー
  • 定量ポンプ用背圧調整弁 タカトテクニカ

    定量ポンプ用背圧調整弁

    タカトテクニカ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
    材質(パッキン)FKM材質(ダイヤフラム)PTFE
  • ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
  • コンフォートシャワーキャリアー アズワン

    コンフォートシャワーキャリアー

    アズワン
    75,735税込83,309
    1個
    翌々日出荷
    やわらかいウレタンクッションが座り心地のよいシャワーキャリアーです。大きな後輪ホイールは、移動介助の負担を軽減します。ステップは場所を取らない収納式です。 メーカー品番HT6130のひじ掛けはプッシュボタンを押すとロックが外れ、着座・移動が簡単です。座面高さが3段階調節できます。
    付属品固定ベルト×1本・角型シートカバー(EVA樹脂)・フタ付きバケツ(ポリプロピレン製)質量(kg)13キャスター前輪/Φ100mm(ストッパー付き)、後輪/Φ350mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820×930座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
  • ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケットロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)100
  • ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)150
  • ヘッジトリマー アイリスオーヤマ

    ヘッジトリマー

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。
    ホワイト質量(g)3600定格消費電力(W)600刈込み幅(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×210×210電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-16最大切断径(Φmm)18電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
  • ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケットロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150
  • キングホームトイシG-65(透明プラケース入) キング砥石

    キングホームトイシG-65(透明プラケース入)

    キング砥石
    2,698税込2,968
    1丁
    6日以内出荷
    用途荒研ぎ用、刃こぼれ修正に粒度#220寸法(mm)185×63×20
  • ハーフサイズ テーブルウェアーラック 6仕切 弁慶(本間冬治工業)

    ハーフサイズ テーブルウェアーラック 6仕切

    弁慶(本間冬治工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン仕切内寸法(mm)70×225
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高速スクロールとチルトホイール機能をもつBluetoothマウスです。ホイールを高速回転させることで閲覧ページの下方まで一気にページを下げることができる高速スクロールを採用しています。高速スクロールは回転に引っ掛かりが無くスムーズにスクロールできます。スクロール切替えボタンで高速スクロールと通常スクロールを簡単に切替えできます。ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に 便利です。 ※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストール する必要があります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。機器の切替えは接続切替えボタンで行います。誤作動を防ぐため、接続切替えボタン長押しでの切替えになっています。 ※macOSでサイドボタンを使用するには、ソフトのインストールが必要です。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。カーソルスピードを800・1600カウントの3段階で切替えることができます。切替えは右ボタンとホイールボタンを同時に3秒長押し することで行えます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windows、macOSのみ対応。
    仕様静音:なし、横スクロール機能:ありセット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブラックサイズ中型電源単4乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800、1600カウント/インチ ※右ボタン+ホイールボタンを約3秒同時長押しで切替えボタン数6ボタン連続動作時間約133時間連続待機時間約20000時間ホイール数1個電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約283日マルチペアリングあり(3台)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
  • タコメ-タアセンブリ 3HT-83540-61 YAMAHA(ヤマハ)

    タコメ-タアセンブリ 3HT-83540-61

    YAMAHA(ヤマハ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • 6mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ

    6mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)25.1使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブねじサイズR(PT)1/8"
  • カバ-,シ-ト 3HT-24731-61 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,シ-ト 3HT-24731-61

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
  • エコナビ搭載サイドフード用ダクトカバー Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載サイドフード用ダクトカバー

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    色(本体)シルバー(マンセル値:測定不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピ-ドメ-タアセンブリ 3HT-83570-61 YAMAHA(ヤマハ)

    スピ-ドメ-タアセンブリ 3HT-83570-61

    YAMAHA(ヤマハ)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
  • 金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K補修塗料 KMEW(ケイミュー)

    金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K補修塗料

    KMEW(ケイミュー)
    3,998税込4,398
    1缶
    7日以内出荷
    金属屋根材スマートメタル 周辺部材
    材質アクリル溶剤系対応新築、カバー、葺替え
  • EMIフィルタ表面実装100 V dc2A NFE61HTシリーズA9L6.8 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ表面実装100 V dc2A NFE61HTシリーズA9L6.8 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2500個入

    MURATA(村田製作所)
    219,800税込241,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    NFE61HT / PT。直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●シリーズ:NFE61HT●最大定格電流:2A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:A9L●寸法:6.8 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6938-13
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • フィルム貼りスプレー リンテックコマース

    フィルム貼りスプレー

    リンテックコマース(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    窓ガラスへのフィルム施工の必需品。ガラス面などにフィルムを貼る際、事前にスプレーするだけで気泡が出にくくなります。フィルムとガラスの間の空気・水抜きが簡単にでき、フィルムをきれいに貼る事ができます。
    用途ウインドーフィルムを貼る際に使用します。窓ガラス、粘着面、フィルムの表面にたっぷりスプレーするのが、きれいに貼るコツです◎材質原液:アンモニア水、水、POE噴射剤:DME内容量(mL)300液性弱アルカリ性使用量約3m2
  • メタルラックハーフ棚板 アイリスオーヤマ

    メタルラックハーフ棚板

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    メタルラック専用のハーフ棚板です。固定部品2組付きです。
    材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂高さ(mm)40耐荷重(kg)1個当たり/15適合ポール径(Φmm)約25
  • HSKカップリングアダプタ MDI サンドビック

    HSKカップリングアダプタ MDI

    サンドビック
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
  • EFDボント丸皿 河淳

    EFDボント丸皿

    河淳
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    材質PC寸法H(mm)41関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
  • HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル unitech

    HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル

    unitech
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730超ロングレンジスキャナ搭載 (38キー)モデルです。 最大20m先のQRコードが読み取り可能な専用バーコード読み取りエンジンを搭載しています。 落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。 数字キーと10個のファンクションキー付。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート寸法(mm)195×72×34質量(g)395(バッテリ重量含む)電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサーメモリー4GB RAM/64GB Flashメモリー容量4GB RAM / 64GB Flash相対湿度5%~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応防塵防水性能IIP67およびIP65使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)充電時間(時間)約5(満充電まで)OSAndroid 10、GMS 認定済みワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)言語表示日本語を含む多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Markタッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応BluetoothBluetooth 5.1インジケータLED、スピーカー、バイブレーターキーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き対応コード【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)動作温度範囲(℃)-20~50カメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き商品タイプモバイルコンピュータ落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLinkI/O端子【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート
  • 村田製作所 3極コンデンサ 2A 表面実装 MURATA(村田製作所)

    村田製作所 3極コンデンサ 2A 表面実装

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルパイプアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    フューエルパイプアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格23~28フクム図解NoMHT230DS-60R リコイルスタータ、燃料タンク部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.22、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.61、BHT500DSR エンジン部品_No.57、BHT600 エンジン部品_No.57、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、BHT500D エンジン部品_No.57、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.61、MHT230S-75 リコイルスタータ、燃料タンク部品 フユーエルパイプアセンブリ_No.22
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    52税込57
    1個
    8日以内出荷
    規格A052-152004図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.25、MHT235DS-60R 本体部品 ラベル_No.61、BHT500D 本体部品_No.47、MHT238S-75 本体部品 ラベル_No.53、BHT600 本体部品_No.47、BHT600S 本体部品_No.27、BHT600DR 本体部品_No.26、BHT750S 本体部品_No.27、JHT601S 本体部品_No.28、MHT230S-75 本体部品 ラベル_No.44、BHT601S 本体部品_No.28、MHT230DS-60R 本体部品 ラベル_No.63、JHT751S 本体部品_No.28、BHT500DSR 本体部品_No.55、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.51、MHT235DSV-60R 本体部品 ラベル_No.65、JHT600DR 本体部品_No.26、BHT600DSR 本体部品_No.26、BHT751S 本体部品_No.28
  • 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング

    置換用ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    9,898税込10,888
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
    用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
  • アセロ 2人用テーブル付 両側肘付 ライトアンバー色 1568W610D815H イエローグリーン ライトアンバー色 オカムラ(岡村製作所)

    アセロ 2人用テーブル付 両側肘付 ライトアンバー色 1568W610D815H イエローグリーン ライトアンバー色

    オカムラ(岡村製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1568×610×815グリーン購入法適合
  • フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無 オカムラ(岡村製作所)

    フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無

    オカムラ(岡村製作所)
    54,980税込60,478
    1台
    45日以内出荷
    キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)