「ht-vp」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
12,980税込14,278
1個
当日出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。寸法(mm)255×90×20ブラック質量(g)443タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:63切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)作業範囲最小スペース約150mm切断荷重(kg)約14適合替刃MP063F
マルチパイプカッター ドレンマルチくん Nekiaマルチパイプカッター ドレンマルチくんNekia
8,998税込9,898
1個
当日出荷
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。 742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9209全長(mm)160切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5適合替刃SO99004RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
6,198税込6,818
1個
当日出荷
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用 Nekiaマルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用Nekia
19,980税込21,978
1個
当日出荷
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)寸法(mm)229×92×23ブラック質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:48切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)作業範囲最小スペース約130mm切断荷重(kg)約17適合替刃MP048F
混合栓用ボックスカバー 因幡電工混合栓用ボックスカバー因幡電工
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断切断可能 外径(Φmm)63仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm全長(mm)260質量(g)480ガス管0~PE50RoHS指令(10物質対応)対応
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
319税込351
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150全長(mm)255ブラック/ゴールド品番【替刃】MP063G質量(g)444タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229ブラック/ゴールド品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1
HT製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP関連資料(0.11MB)接続ねじ種類Rc
ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT OSG(オーエスジー)ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断切断可能 外径(Φmm)38仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【ポリブデン管】0~Φ38mm全長(mm)205質量(g)260ガス管0~PE25RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断切断可能 外径(Φmm)63仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm全長(mm)260質量(g)480ガス管0~PE50RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル 電線モールアタッチメント付属(0~3号)
用途各種パイプの切断切断可能 外径(Φmm)48仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP40、【HIVP管】0~HIVP40、【HT管】0~HT40、【保温材付管】0~Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ48mm、【ポリブデン管】0~Φ48mm全長(mm)229質量(g)308ガス管0~PE42RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約100、切断握力(N[kgf]):147.1[15]全長(mm)215ブラック/ゴールド品番【替刃】MP038質量(g)263タイプ切れ味重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)切断径(mm)【外径】38
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断切断可能 外径(Φmm)38仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【アルミ3層管】0~Φ38mm全長(mm)205質量(g)260ガス管0~PE25RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 HTVP45度L HTVP45L 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP45度L HTVP45L前澤化成工業
649税込714
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手
排水特殊継手 HTVPブッシング HTVPSR 前澤化成工業排水特殊継手 HTVPブッシング HTVPSR前澤化成工業
209税込230
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手形状ブッシング型番77926アズワン品番64-5114-62
エンビカッタ48強力刃 MP48G MASTERTOOLエンビカッタ48強力刃 MP48GMASTERTOOL
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229ホワイト品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
排水特殊継手 HTVPSソケット HTVPSS 前澤化成工業排水特殊継手 HTVPSソケット HTVPSS前澤化成工業
839税込923
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHTVP使用流体排水
排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS 前澤化成工業排水特殊継手 HTVPソケット HTVPDS前澤化成工業
469税込516
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHTVP使用流体排水
排水特殊継手 HTVP偏芯ブッシングVPHB 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP偏芯ブッシングVPHB前澤化成工業(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ブッシングタイプHTVP使用流体排水
排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度異径Y VPDT前澤化成工業
979税込1,077
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状異径YタイプHTVP使用流体排水
排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN 前澤化成工業排水特殊継手 HTVPインクリーザー VPIN前澤化成工業
449税込494
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状インクリーザータイプHTVP使用流体排水
排水特殊継手 HTVP持出ニップルVPLBS 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP持出ニップルVPLBS前澤化成工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ニップルタイプHTVP使用流体排水
排水特殊継手 HTVP90度片受ケエルボ 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP90度片受ケエルボ前澤化成工業
879税込967
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77911使用流体排水アズワン品番64-5114-47
ハンドタップ コーティング HT-V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ コーティング HT-VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
ねじの種類M(メートルねじ)
ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップ LS-HT VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングコーティングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
コーティングを施したロングハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
関連キーワード
塩ビ管カテゴリ