カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ht037」の検索結果

ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
電動送風機 低騒音シリーズ
SDG株式会社¥349,800~税込¥384,780~1台当日出荷から45日以内出荷同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
電動送風機 高圧シリーズ
SDG株式会社(1件のレビュー)¥429,800~税込¥472,780~1台ほか翌々日出荷から50日以内出荷0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
センサープローブ5m延長ケーブル
マザーツール¥6,598税込¥7,2581本当日出荷仕様対応機種のセンサプローブを5m延長するケーブルトラスコ品番457-4622適合機種LX-1108/AM-4207SD/DO-5510HA/LX-1128SD/AQ-9901SD/MS-7001/HT-305/AM-4214SD/GCH-2018/YK-37UVSD/AM-4224SD/GC-2028/MT-850HA
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H04-L313
昭和電機¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):148タイプAHタイプ出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)20周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)22/26回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1/1.45
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400HT-L313
昭和電機¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123タイプAHタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)11周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400-L313
昭和電機¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123タイプAHタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H10-L313
昭和電機¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):160×160、(吸込):200タイプAHタイプ出力(kW)1電源(V)三相200級概略質量(kg)36周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)42/50回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.3/1.9
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H07-L313
昭和電機¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):144×144、(吸込):170タイプAHタイプ出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)30周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)33/41回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.25/1.8
Hanx-Tech Displayport1.4ケーブル
Hanx¥989~税込¥1,088~1本5日以内出荷から6日以内出荷Displayport規格Ver.1.4に準拠。最大8K(7680×4320px)60Hzの高解像度映像伝送が可能。最大32.4Hbpsの高速伝送が可能。ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8規格Displayport Ver.1.4コネクタ形状DPオス/DPオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@60Hz、4K@144Hz、2K@240Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大32.4
ツインベルアラームクロック
保土ヶ谷電子販売¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷クリアな爽快感! 大音量ベルでスッキリとした朝が待っています。ベル音の独特の鋭く音量が大きいため、体内時計をリセットしてすっきりと目覚める効果があります。そのため、電子音では起きられない方にベル音の目覚まし時計がおすすめです。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。材質メタル(ケース)・ガラス色シルバー質量(g)約348タイプ連続秒針電源単2乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×124×65機能集光文字盤・連続秒針・ベル音アラーム・スヌーズ・ライト電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格#6001UU図解NoBHT600DR 本体部品_No.13、BHT601S 本体部品_No.37、BHT600DSR 本体部品_No.13、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.43、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.10、BHT500DSR 本体部品_No.40、MHT238S-75 本体部品 ベアリング_No.6、MMB-101 ギヤボックス部品 ベアリング_No.7、JHT600DR 本体部品_No.13、MHT235DS-60R 本体部品 ベアリング_No.6、MHT230DS-60R 本体部品 ベアリング_No.48、BHT500D 本体部品_No.32、BHT600S 本体部品_No.13、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.41、BHT750S 本体部品_No.13、MMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 ベアリング_No.10、BHT751S 本体部品_No.37、JHT751S 本体部品_No.37、MHT230S-75 本体部品 ベアリング_No.34、JHT601S 本体部品_No.37、BHT600 本体部品_No.34、MHT235DSV-60R 本体部品 ベアリング_No.6
クラッチアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷備考38~40フクム規格ヘツジ54ヨウクラツチ部品名称クラツチアセンブリ図解NoHT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37
スタータプーリ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称スタータプーリ図解NoBHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.37、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、HT230 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43
ナット
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷規格K151-050000図解NoMHT238S-75 本体部品 ナット_No.47、BHT750S 本体部品_No.37、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.9、MHT230S-75 本体部品 ナット_No.8、BHT600S 本体部品_No.37、JHT751S 本体部品_No.24、BHT751S 本体部品_No.24、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.13、BHT600 本体部品_No.13、BHT600 本体部品_No.9、BHT601S 本体部品_No.24、BHT600S 本体部品_No.41、BHT750S 本体部品_No.41、JHT601S 本体部品_No.24
スクリュ(M5X16)
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M5部品名称スクリユ(M5X16)図解NoMHT230S-75 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.21、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.37、BHT600DSR 本体部品_No.17、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.28、BHT600DR 本体部品_No.17、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.25、MHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.42、JHT600DR 本体部品_No.17
プレート
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格A325-102004図解NoMHT230DS-60R 本体部品 プレート_No.57、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.44、MHT230S-75 本体部品 プレート_No.37
ホルダ
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷規格136-100図解NoBHT600S 本体部品_No.42、MHT238S-75 本体部品 ホルダ_No.30、JHT751S 本体部品_No.46、BHT601S 本体部品_No.48、MHT230S-75 本体部品 ホルダ_No.30、BHT750S 本体部品_No.42、BHT600 本体部品_No.14、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.37、BHT751S 本体部品_No.48、JHT601S 本体部品_No.46
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷規格A040-003009L22図解NoMHT230DS-60R 本体部品 スクリユ_No.37、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.29、MHT230S-75 本体部品 スクリユ_No.17、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.23
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-H37-L313
昭和電機¥299,800税込¥329,7801個30日以内出荷・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):240×240、(吸込):300タイプAHタイプ出力(kW)3.7電源(V)三相200級概略質量(kg)77周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)100/120回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/3.1
フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無
オカムラ(岡村製作所)¥46,980税込¥51,6781台45日以内出荷キャスター有棚有材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)無