カテゴリ
- 切削工具(13)
- 作業工具(11)
- 農業機械(8)
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- 制御機器(5)
- テープ(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KITO(キトー)(4)
- 富士電機(4)
- 室本鉄工(4)
- サンドビック(3)
- シライ(3)
- 日東エルマテリアル(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- ハートライ(3)
- カナフジ電工(3)
- イスカル(2)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- Igus(イグス)(2)
- ゼノア(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ht200」の検索結果

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
べたつかないはさみ フッ素加工
ハートライ(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
ヒートニッパ
室本鉄工¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
すべらないはさみ(ギザ刃付)
ハートライ¥999税込¥1,0991個当日出荷ギザ刃付きだからすべらないはさみです。 いろいろ使えてとっても重宝!厚紙・段ボール・ひも・ビニール・ペットボトル・布なの多用途に使える。
薄型イグザクトレンチ(ベント)
トップ工業(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易いRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)
JUBILEE¥6,698税込¥7,3681セット(5個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)16締付トルク(N・m)17
EDMストーンセット
アルゴファイルジャパン¥3,598税込¥3,9581本当日出荷放電加工後の硬化層を除去するのに適しており鋭い切れ味で食いつきがよく、砥石の形状保持力も高いのが特徴です。手作業はもちろん、電動・空圧ヤスリや超音波研磨機との相性も抜群です。
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート
3M(スリーエム)¥6,698税込¥7,3681箱(50枚)当日出荷から7日以内出荷柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。寸法(mm)228×280
べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付
ハートライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フッ素加工だからべたづかず、ギザ刃付きだからすべらないはさみです。すべらず、べたつかず、いろいろ使えてとっても重宝!ハンドルABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(板厚2.5mm)
組式スパイラル吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷スパイラルダクト用吊配管金具です。用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
薄型イグザクトレンチ
トップ工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です材質Cr-V全長(mm)218最大口開き(mm)24先端厚さ(mm)4.5±0.5
プレスタンク 2.2L
NIKKEN(日建)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷超小型で軽量!容量2.2リッターのエアタンク。取付けスペースの狭い場合に最適です!!用途サウンドパーツタンク容量(L)2.2型番HT-200寸法(Φmm×Lmm)127×200最高吐出圧(MPa)0.98
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥559~税込¥615~1袋(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
アルミグリップハンドル AGH-L型、AGH-T型 ストレートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 。滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金質量(g)332寸法L1(mm)224寸法L2(mm)176寸法P(mm)200仕上アルマイト処理寸法H1(mm)101寸法H2(mm)77耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から7日以内出荷スパイラルダクト用吊配管金具です。用途スパイラルダクト用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.5板幅(mm)25締付BN6×20
ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト
シライ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様スナップフックツイストベルト長さ固定側(m)1
ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付
シライ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥76,980税込¥84,6781箱(4巻)9日以内出荷から22日以内出荷用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RPHT2006M0T
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):11寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.17mm, 収縮後 0.58mm, スリーブ長さ 1m フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様スリーブ径 = 1.17mmシュリンク径 = 0.58mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1m材質 = フッ素ポリマー動作温度 Min = -70℃動作温度 Max = +200℃難燃性 = あり耐電圧 = 19700V/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HT-200HT-200熱収縮チューブ. HT-200薄肉熱収縮チューブは、非常に柔軟で、難燃性及び耐薬品性が高いです。 このチューブは頑丈なフッ素樹脂製で、耐摩耗性と耐切創性を備えています。 コンポーネントの高密度パッキング又はダウンホールセンサなどの覆われたコンポーネントの目視点検が必要となる用途に最適です。 優れた耐化学薬品性と耐溶剤性が必要となる用途に特に適しています。. 主な特徴 ; 丈夫かつ柔軟で、薄い壁面絶縁材 ; 優れた電気絶縁を提供 ; すべての標準サイズ2:1縮小率 ; 軍用及び業界の規格をクリアする耐熱性能 ; ほとんどの産業溶剤、燃料、化学薬品に対する耐性 ; 高い難燃性
ロング難削材用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
鋼線ツイストホイールブラシ
高島産業¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink
ヘルメチック¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷速乾タイプだから壁面や天井面での施工効率が向上します。仕様二液速乾型型発泡ウレタン剤/ノンフロントラスコ品番683-9909JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.044L特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子
井筒製作所¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
ベルタイト シライ
シライ¥9,998税込¥10,9981台12日以内出荷複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用
井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子
井筒製作所¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷