カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht220」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HT220-100 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100 ヘッジトリマ

    ゼノア
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。
    乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-75 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75 ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-100H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100H ヘッジトリマ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
    乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-75H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75H ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • アリビオチェーンHT 220 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    アリビオチェーンHT 220

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    98,980税込108,878
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。 また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。 製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
    淡黄色使用温度範囲(℃)250以下容量(L)18引火点(℃)286粘度VG220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L粘度指数98ベースオイル合成油
  • ハンデイトーチ アサダ

    ハンデイトーチ

    アサダ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
  • ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 16.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304・高トルクタイプ)

    JUBILEE
    6,998税込7,698
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)16締付トルク(N・m)17
  • 豊稔光山作 太枝切付 刈込鋏 豊稔企販

    豊稔光山作 太枝切付 刈込鋏

    豊稔企販
    3,898税込4,288
    1丁
    3日以内出荷
    特殊刃物鋼使用。刃元で太い枝が切れる刈込鋏です。
    柄長さ(mm)450
  • プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング オプション

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • FECサンルクスエース 岩崎電気

    FECサンルクスエース

    岩崎電気(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
  • 高圧ナトリウムランプ 岩崎電気

    高圧ナトリウムランプ

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業

    アステロ レバーシブルモーター

    住友重機械工業
    14,900税込16,390
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • 22V型ハイビジョン液晶テレビ ダイアモンドヘッド

    22V型ハイビジョン液晶テレビ

    ダイアモンドヘッド(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
    付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)質量(g)2360消費電力(W)26電源DC12V3A AC100V 50/60Hzスピーカー3)+3)受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子画面サイズ21.5インチワイドTN液晶
  • ハンディサーマルカメラ bitstrong(ビットストロング)

    ハンディサーマルカメラ

    bitstrong(ビットストロング)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)
    付属品電源アダプター電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2精度(℃)±0.5(監視)有効画素数256×192解像度240×320視野角H: 37.8°、垂直: 50.6°測定温度範囲(℃)30~45絞りF1.0画面サイズ2.4インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応焦点距離3.5mmフレームレート480×640@25fpsパレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)測定距離(m)0.5~1.5駆動時間(時間)バッテリー: 8
  • 高温用 特殊耐熱ガラスパッキン Matex

    高温用 特殊耐熱ガラスパッキン

    Matex
    299,800税込329,780
    1本
    6日以内出荷
    耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。
    仕様熱減量率:0.1(700℃/8Hrs)材質特殊耐熱ガラス繊維ライトグリーン寸法編組パッキン角型長さ(m)3使用温度範囲(℃)700耐熱温度(℃)800(短時間)/700(連続)適合流体排ガス、熱風流体圧縮率(%)熱収縮率:0.1(700℃/8Hrs)特性耐熱性、耐薬性
  • 2型ホールテストセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    2型ホールテストセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    目量(mm)0.005
  • マイクロメータHT Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータHT

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    599,800税込659,780
    1台ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
  • 電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 3素子サーマルリレー付

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    タイプサーマルリレ―付種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 豊稔光山作 両刃薄鎌(丸型) 豊稔企販

    豊稔光山作 両刃薄鎌(丸型)

    豊稔企販
    1,598税込1,758
    1丁
    3日以内出荷
    安来鋼YCS-3を使用、両刃のため刃が欠けにくい。両刃。
  • トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
  • ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
  • CHT220-60 ヘッジトリマ ゼノア

    CHT220-60 ヘッジトリマ

    ゼノア
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
  • TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-FHT220TE 22インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-FHT220TE 22インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-FHT220TE取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ22インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-FHT220TE 22インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-FHT220TE 22インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-FHT220TE取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ22インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • 音波式電動歯ブラシ オムロンヘルスケア

    音波式電動歯ブラシ

    オムロンヘルスケア
    998税込1,098
    1個(2本)
    6日以内出荷
    対応機種HT-B210 / HT-B211 / HT-B212 / HT-B213 / HT-B214 / HT-B216 / HT-B217 / HT-B220 / HT-B221 / HT-B222 / HT-B223 / HT-B224 / HT-B302 / HT-B303 /HT-B304 / HT-B305 / HT-B306 / HT-B307 / HT-B308 / HT-B311 / HT-B312 / HT-B313 / HT-B314 / HT-B315 / HT-B317 / HT-B318 / HT-B319 / HT-B320 / HT-B321 / HT-B322 / HT-B323 / HT-B324 / HT-B905 / HT-B906 / HT-B907 / HT-B908 / HT-B914 / HT-B917 / HT-B3040 / HT-B3030 / HT-B2140 /
  • V4S Streetfighter (ストリートファイター)エンジンカバーセット 2020-2024 GBRacing (ジービーレーシング)

    V4S Streetfighter (ストリートファイター)エンジンカバーセット 2020-2024

    GBRacing (ジービーレーシング)
    48,980税込53,878
    1個
    36日以内出荷
    適合車種DUCATI、Streetfighter V4 (2020-2022)、Streetfighter V4 S (2020-2022)