カテゴリ

  • バイク純正部品(23)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)

「ht5000」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
  • 高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47機能風袋引き動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動上ざらてんびんHTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    自動上ざらてんびんHTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,000税込15,400
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。
    寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
  • 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)132×130動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)
  • コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】HTコンパクトスケール 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】HTコンパクトスケール 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,398税込8,138
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230HT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230HT

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200HT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200HT

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100HT SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5100HT

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    479税込527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
  • 中型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所

    中型加熱器火口 プロパン用

    阪口製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中型加熱器用の火口です。プロパン用です。
    ねじ寸法W22-20使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5
  • マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用 DAYTONA(デイトナ)

    マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用 ●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。
    長さ(mm)35サイズ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm●純正品番:3GW-14714-00相当品外径×内径(Φmm)48.6×41.2純正品番3GW-14714-00相当
  • 5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ

    5100g(1.0g) コンパクトスケール

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)5100最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
  • 強力刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    強力刃(ヘッジトリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    適合機種HT-4200H、HT-4200C、HT-4200、HT-5000刃長(mm)420
  • 曲面刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    曲面刃(ヘッジトリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    適合機種HT-4200H、HT-4200C、HT-4200、HT-5000刃長(mm)420
  • ARM, STEP, RIGHT    50630033000 ホンダ

    ARM, STEP, RIGHT 50630033000

    ホンダ
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • STEP ASSY., RIGHT    50630390000 ホンダ

    STEP ASSY., RIGHT 50630390000

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • STEP COMP RIGHT    50616361000 ホンダ

    STEP COMP RIGHT 50616361000

    ホンダ
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • BRACKET,TAILLIGHT    50358GE0000 ホンダ

    BRACKET,TAILLIGHT 50358GE0000

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,TAILLIGHT    50358GA7000 ホンダ

    STAY,TAILLIGHT 50358GA7000

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT,TAILLIGHT    50358GE1000 ホンダ

    BRKT,TAILLIGHT 50358GE1000

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • STEP COMP RIGHT    50630292000B ホンダ

    STEP COMP RIGHT 50630292000B

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,TAILLIGHT    50457KC1000 ホンダ

    STAY,TAILLIGHT 50457KC1000

    ホンダ
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,TAIL LIGHT    50358GE7000 ホンダ

    STAY,TAIL LIGHT 50358GE7000

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT,HEAD LIGHT    50136GM4000 ホンダ

    BRKT,HEAD LIGHT 50136GM4000

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,TAILLIGHT    50358GE8000 ホンダ

    STAY,TAILLIGHT 50358GE8000

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • STEP ASSY.,RIGHT    50630392000 ホンダ

    STEP ASSY.,RIGHT 50630392000

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT.,TAIL LIGHT    50358KJ9000 ホンダ

    BRKT.,TAIL LIGHT 50358KJ9000

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • RUB,HANDLE WEIGHT    53107425000 ホンダ

    RUB,HANDLE WEIGHT 53107425000

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • STEP ASSY.,RIGHT    50630375000B ホンダ

    STEP ASSY.,RIGHT 50630375000B

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • STEP ASSY.,RIGHT    50630393000 ホンダ

    STEP ASSY.,RIGHT 50630393000

    ホンダ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • STEP COMP.,RIGHT    50616356000 ホンダ

    STEP COMP.,RIGHT 50616356000

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • BRACKET,TAILLIGHT    50131961000 ホンダ

    BRACKET,TAILLIGHT 50131961000

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • BRACKET,TAILLIGHT    50334MF5000 ホンダ

    BRACKET,TAILLIGHT 50334MF5000

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • FORK,RIGHT FRONT    51400150003 ホンダ

    FORK,RIGHT FRONT 51400150003

    ホンダ
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
  • FORK,RIGHT FRONT    51450115000 ホンダ

    FORK,RIGHT FRONT 51450115000

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • FORK,RIGHT FRONT    51400235000 ホンダ

    FORK,RIGHT FRONT 51400235000

    ホンダ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • TAILLIGHT UNIT (1   33701GT5000 ホンダ

    TAILLIGHT UNIT (1 33701GT5000

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • スクリューカウンター BLOP-STC3 ハイオス

    スクリューカウンター BLOP-STC3

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
    仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
  • コネクタ端子 圧着端子 T1M44シリーズ 圧着 1セット 5000個入 SAMTEC

    コネクタ端子 圧着端子 T1M44シリーズ 圧着 1セット 5000個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●併用可能製品:Cat-HT-144-2830-12 手動工具及びハウジングは、ISDF シリーズです●シリーズ:T1M44●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-5897アズワン品番65-7682-69