カテゴリ

  • 梱包用品(13)
    • ハンディターミナル(11)
    • 一次元バーコードリーダー(2)
  • バイク純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「ht730」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HT730用ガングリップ unitech

    HT730用ガングリップ

    unitech
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    HT730用の後付けガングリップです。 バーコード読み取りの回数の多い作業環境にお勧めです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合HT730RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用バッテリ(6700mAH) unitech

    HT730Plus用バッテリ(6700mAH)

    unitech
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用予備バッテリ(6700mAH)です。HT730にはご利用頂けません。ご注意ください。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730用バッテリ(6700mAH) unitech

    HT730用バッテリ(6700mAH)

    unitech
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    HT730用予備バッテリです。(6700mAH)
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合HT730バッテリー容量(Ah)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730 標準バンパーパッケージキット unitech

    HT730 標準バンパーパッケージキット

    unitech
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    HT730用オプションバンパーパッケージキットです。標準ボディ用(ロングレンジモデルには適合しません。)
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • HT730Plus用 シングルスロット充電クレードル unitech

    HT730Plus用 シングルスロット充電クレードル

    unitech
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用シングルスロット充電クレードルです。ACアダプタ付き。HT730の場合、本体の使用は可能ですが、。スペアバッテリチャージャーは使用できません。背面にスペアバッテリチャージャー搭載。画像のHT730Plus本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様電源アダプタ付属、電源コード付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用 シングルスロットUSB クレードル unitech

    HT730Plus用 シングルスロットUSB クレードル

    unitech
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用シングルスロットUSB クレードルです。ACアダプタ付き。HT730の場合、本体の使用は可能ですが、。スペアバッテリチャージャーは使用できません。背面にスペアバッテリチャージャー搭載。画像のHT730Plus本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様電源アダプタ付属、電源コード付属、USBケーブル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用 シングルスロットEthernet クレードル unitech

    HT730Plus用 シングルスロットEthernet クレードル

    unitech
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用シングルスロット Ethernetクレードルです。ACアダプタ付き。HT730の場合、本体の使用は可能ですが、。スペアバッテリチャージャーは使用できません。背面にスペアバッテリチャージャー搭載。画像のHT730Plus本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様電源アダプタ付属、電源コード付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730用シングルスロット充電クレードル unitech

    HT730用シングルスロット充電クレードル

    unitech
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    HT730用シングルスロット充電クレードルです。ACアダプタ付き
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合HT730セット内容ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus Android ハンディターミナル、2次元イメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル unitech

    HT730Plus Android ハンディターミナル、2次元イメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル

    unitech
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730Plus 数字 (29キー)モデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと大型の数字キーを採用、片手での操作も容易で工場内の現場にもご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト2.4m (バンパー装着時)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大34時間の連続使用を実現しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。軍手を装着しながらの操作が可能なグローブモード付。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ハンドストラップ、バッテリ付連続使用時間(時間)最大34バッテリー容量(mAh)6700RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730用オプション品 ユニテック

    HT730用オプション品

    ユニテック
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    HT730シリーズ落下時の衝撃を吸収するバンパーキット。
    仕様●バンパー(4角、止めねじ)アズワン品番65-5535-94
  • HT730 UHF RFIDハンディターミナル、2Dイメージャ、WiFi ユニテック

    HT730 UHF RFIDハンディターミナル、2Dイメージャ、WiFi

    ユニテック
    168,800税込185,680
    1個
    5日以内出荷
    。業界最高レベルのRFID読み取り距離: 10メートル 、 EIRP: 34 dBmまで。高感度、高性能で定評のあるチップ IMPINJ R2000を採用。ホットスワップ可能な6,700mAhの大容量スマートバッテリー。毎秒750枚以上のタグを読み取ることが可能。様々なWLAN接続を統合。IEEE 802.11a/b/g/n, 802.11ax-ready, 802.11ac Wave 2 with 2X2 MU-MIMO WLANスタンダード。Bluetooth 5.1によるワイヤレス接続。超高感度4インチディスプレイタッチスクリーン。バランスのとれた人間工学に基づいた持ちやすく堅牢なガングリップデザイン。防塵・防水 IP65、コンクリートへの落下1.8m、業務向けの耐久性を実現。TagAccess アプリ(無料)のサポート
    仕様●[OS] Android 10、GMS 取得、[CPU] オクタコア 2.3 GHz, Qualcomm 720G (SM7125)、[メモリ] 4GB RAM / 64GB Flash●[ディスプレィ] 4"TFT-LCD WVGA (480x800)、タッチパネル: 超高感度静電式タッチパネル, 手袋対応, 水濡れ対応、[ボタン / キーパッド] 数字・ファンクションキー (38 キー), いずれもバックライト付き●[UHF RFID] EPC Class1 Gen2 V2; ISO-18000-6C、865-928MHz(国別対応)、工事設計認証取得済、免許局 (認証番号: 201-22046)、[読取り距離] 約10メートル、タグと環境による、[読取り速度] 750タグ/秒●[カメラとフラッシュ] 背面 13 メガピクセル自動焦点, フラッシュ付き、[インジケータ] LED, スピーカー, バイブレーター●[バーコードシンボル] ほとんどの1D/2D/郵便バーコード/OCR読み取り、[HF/NFCサポート] 周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート●[通信] Bluetooth 5.1、WiFi 802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)●[GNSS] GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou、[センサー] ジャイロスコープ, G-センサー, E-コンパス, 光 & 近接センサー●[I / O インターフェース] USB 3.1 (タイプ-C), USB OTGサポート、[寸法] 203 mm x 82.2 mm x 164.3 mm、[重量] 750g(バッテリ含む)●[落下テスト] 1.8m、[防塵・防水] IP65 / IP67、[動作温度範囲] -20℃ から +50℃●[メインバッテリ] 3.7V 6700mAh、[ホットスワップ] バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持アズワン品番65-8884-49
  • HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル unitech

    HT730 ハンディターミナル、超ロングレンジ2Dバーコードスキャナ、Wi-Fi、数字・ファンクションキー付 (38 キー)モデル

    unitech
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730超ロングレンジスキャナ搭載 (38キー)モデルです。 最大20m先のQRコードが読み取り可能な専用バーコード読み取りエンジンを搭載しています。 落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。 数字キーと10個のファンクションキー付。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【HF RFID】HF帯RF-ID/NFCサポート(本体背面に搭載)、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 標準サポート寸法(mm)195×72×34質量(g)395(バッテリ重量含む)電源メインバッテリ(3.7V 6700mAh)、ホットスワップ(バッテリ交換時、1分間以内アプリケーションを保持)温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ、G-センサー、E-コンパス、光 & 近接センサーメモリー4GB RAM/64GB Flashメモリー容量4GB RAM / 64GB Flash相対湿度5%~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応防塵防水性能IIP67およびIP65使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125)保存温度範囲(℃)-30~70 (バッテリを除く)充電時間(時間)約5(満充電まで)OSAndroid 10、GMS 認定済みワイヤレス通信【WLAN】802.11a/b/g/n, 802.11ax-レディ, 802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ, 2X2 MU-MIMO サポート)言語表示日本語を含む多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、NCC、IC、VCCI、TELEC、CCC、SRRC、RoHS、CEC、BQB、GMS、N-Markタッチパネル方式超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応BluetoothBluetooth 5.1インジケータLED、スピーカー、バイブレーターキーパッド数字・ファンクションキー (38 キー)、バックライト付き対応コード【1D】 UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5/ITF, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic、【2D】PDF417, MicroPDF417, GS1 コンポジット,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT Code、【郵便】Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, オーストラリア郵便, 日本郵便, オランダ郵便 (KIX) , Postnet, Planet Code、【OCR】OCR-A, OCR-B, E13B (MICR)動作温度範囲(℃)-20~50カメラ仕様背面1300万画素オートフォーカスカメラ、フラッシュ付き商品タイプモバイルコンピュータ落下耐久(m)1.8/2.4(バンパー含む)GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)対応ソフトウェアデバイス管理システム MDM:SOTI、AirWatch、42Gears、Ivanti Wavelink、および MoboLinkI/O端子【USB】USB 3.1 (タイプ-C)、USB OTGサポート、ディスプレィポートモードサポート、Ethernet/USB-ホスト、クレードル経由、【OTG】あり、USB タイプ-C経由、【ポゴピン】カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)、【拡張スロット】Micro SD/TF×1(SD, SDHC および SDXCサポート)、【オーディオ】2W 出力、105 dB 10cm離れて、デュアルマイク、ノイズキャンセルサポート
  • 1010-900061G Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用 USB-ACアダプタ unitech

    1010-900061G Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用 USB-ACアダプタ

    unitech
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用のUSBACアダプタです。 PA768、EA630+、HT730、WD200等の充電用
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1010-900073G Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用 USB-ACアダプタ unitech

    1010-900073G Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用 USB-ACアダプタ

    unitech
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用のUSB-ACアダプタです。最大5V/3A出力に対応し、PA768、EA660、HT730+、WD200+等の充電に最適です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合本体EA660 / PA768 / HT730 / WD200出力5V/3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-730B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-730B

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)730作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • CORD HIGHTENSION   30738MT7000 ホンダ

    CORD HIGHTENSION 30738MT7000

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • CORD HIGHTENSION   30736MT7000 ホンダ

    CORD HIGHTENSION 30736MT7000

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • CORD HIGHTENSION   30735MT7000 ホンダ

    CORD HIGHTENSION 30735MT7000

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • CORD HIGHTENSION   30734MT7000 ホンダ

    CORD HIGHTENSION 30734MT7000

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • CORD HIGHTENSION   30732MT7000 ホンダ

    CORD HIGHTENSION 30732MT7000

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • CORD HIGHTENSION   30731MT7000 ホンダ

    CORD HIGHTENSION 30731MT7000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • CORD HIGHTENSION   30737MT7000 ホンダ

    CORD HIGHTENSION 30737MT7000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • CORD HIGHTENSION   30733MT7000 ホンダ

    CORD HIGHTENSION 30733MT7000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC

    MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

    SMC
    269,800税込296,780
    1個
    15日以内出荷
    高さを抑えた薄形・低重心設計
    配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC

    MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

    SMC
    269,800税込296,780
    1個
    15日以内出荷
    高さを抑えた薄形・低重心設計
    配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無