カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(39)
  • バイク部品(36)
  • 制御機器(31)
  • 農業機械(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 家電(13)
  • 機構部品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業服(7)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「hth」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かま HTH ヒロセかま HTHヒロセ
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準ボビンに比べて、ボビン糸巻量が1.7倍アップしていますので、ボビン交換頻度が減少し、縫いつなぎ等のわずらわしさを軽減できます。 特に、長尺物縫製に適しています。
T型ヘキサゴンレンチ KTCT型ヘキサゴンレンチKTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
インパクトホルダー DBLTACTインパクトホルダーDBLTACT(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
横型:取り出しラクラク!ひねりが効く! 縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上スチール/クロムメッキ付属品ねじ・ワッシャ
静かなる極鞭ナイロンコード カンザスコーポレーション静かなる極鞭ナイロンコードカンザスコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
柔軟性がある長寿命素材と、金属パウダー含有で切味重視素材の【新開発】ひねりタイプ!/充電式にもおすすめ
用途草刈り作業に形状ツイスト太さ(mm)2.4
ハックソーフレーム TRUSCOハックソーフレームTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
飛騨の匠 颯 日本レヂボン飛騨の匠 颯日本レヂボン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60主要切断材料ステンレス鋼外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15砥材AZシリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s)80
メジャーリング リードハンマー・ジャパンメジャーリングリードハンマー・ジャパン
26,980税込29,678
1セット(120個)
当日出荷
メジャーリングは組成、粒度、成型等、厳密な管理の基に製造されています。 直径を測定することにより焼成温度のバラツキのチェックが行えます。 定期的に使用することにより、焼成炉の温度異常、統計的品質管理に利用できます。 焼成条件の共通化が可能となります。
用途ファインセラミックス、電子セラミックス、陶磁器製品などの焼成管理。 工業炉の温度管理。
ハートオープンボックス‐S HEADS(ヘッズ)ハートオープンボックス‐SHEADS(ヘッズ)
3,998税込4,398
1パック(6個)
4日以内出荷
大きなピンクのハートが印象的な、プリザーブドフラワーにおすすめの貼箱です。ハートのフタをスライドさせて、中のプリザーブドフラワーを見せて飾るのもおすすめです。淡いピンクの色合いとゴールドの箔押しが豪華で特別感を演出し、母の日や敬老の日、バースデーなどのイベントや記念日のギフトにぴったりの貼箱です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×120×85材質
bHレール用 タオルハンガー ヒナカ(旧:日中製作所)bHレール用 タオルハンガーヒナカ(旧:日中製作所)
1,398税込1,538
1箱
3日以内出荷
壁を活用する省スペース収納ユニット「bHレール」 bHレール専用オプションパーツ 組み合わせ次第で用途はひろがります。 壁面収納・魅せる収納でおしゃれに! 生活スタイルの変化に合わせ、パーツを付け替えることで模様替えがラクラク取 付・取り外しがワンタッチ、スライド移動も可能 タオルなどを掛けることができるバー 別売りSフックを使えば使用シーンが広がります。
材質アルミ角棒/樹脂ホワイト許容荷重(kg)3アズワン品番64-5085-13
本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ本棚付トイハウスラックアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
色分けされていることで「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。天板付きなので、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。本棚は2段で、A4サイズの絵本がたくさん収納できます。左右で本棚と収納ケース付きのラックに分かれているため、これ1つで様々なものが分けて収納できます。ボックスは2,3色、大×2 小×2で分けられているため、大きいものから細かいものまで片付けでき、お子様とのルールを決めやすいカラーリングです。安定感のある広いふち幅。お子様でも安心の角丸設計です。
材質【ボックス】ポリプロピレン、【ポール】塩化ビニル被覆鋼管、【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF) 、プリント紙化粧パーティクルボード、【脚パーツ】ABS樹脂幅(mm)887高さ(mm)798奥行(mm)347耐荷重(kg)<ボックス>【大】3、【小】1天板耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<ボックス>【大】408×312×128、【小】203×312×128棚板耐荷重(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×347×798総耐荷重(kg)19
排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS 前澤化成工業排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS前澤化成工業
849税込934
1個
翌々日出荷
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHT使用流体排水
プレートタイプキャスター150Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター150ΦTMEHジャパン
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
プレートタイプキャスター TMEHジャパンプレートタイプキャスターTMEHジャパン
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
プレートタイプキャスター75Φ(ウレタン) TMEHジャパンプレートタイプキャスター75Φ(ウレタン)TMEHジャパン
2,080税込2,288
1セット
3日以内出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン取付高(mm)93最大荷重(daN)80
プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター75ΦTMEHジャパン
1,898税込2,088
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
プレートタイプキャスターΦ150 TMEHジャパンプレートタイプキャスターΦ150TMEHジャパン
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン取付高(mm)190耐荷重N(kgf)1372.9(140)
プレートタイプキャスター125Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター125ΦTMEHジャパン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
Φ125ウレタン 自在車
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタン取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
アルティアトレーセパレーター(仕切り板) プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトレーセパレーター(仕切り板)プロシェア(ナビス/アズワン)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕切った後も中身が見渡せる透明樹脂製です。
カクハン羽根 HR羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 HR羽根YOSHIOKA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
重荷重用低床キャスター 金具のみ ヨドノ重荷重用低床キャスター 金具のみヨドノ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カクハン羽根 HS羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 HS羽根YOSHIOKA
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
プレートタイプキャスター100Φ(ウレタン) TMEHジャパンプレートタイプキャスター100Φ(ウレタン)TMEHジャパン
3,500税込3,850
1セット
3日以内出荷
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン取付高(mm)132最大荷重(daN)100
プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き TMEHジャパンプレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付きTMEHジャパン
6,150税込6,765
1個
3日以内出荷
仕様プレートタイプキャスター(Φ125ウレタン)車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプブレーキ付き自在取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
プレートタイプキャスター TMEHジャパンプレートタイプキャスターTMEHジャパン
3,090税込3,399
1セットほか
3日以内出荷
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム取付高(mm)168最大荷重(daN)150
カクハン羽根 H羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 H羽根YOSHIOKA
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質ステンレス寸法(mm)115タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
プレートタイプキャスター125Φ(ウレタン) TMEHジャパンプレートタイプキャスター125Φ(ウレタン)TMEHジャパン
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプ固定取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)
カクハン羽根 HL羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 HL羽根YOSHIOKA
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
リシン・吹付材などの撹拌作業に使用します。リシン、吹付材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)150タイプステンレス製ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
カクハン羽根 S羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 S羽根YOSHIOKA
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
せんい壁材材などの撹拌作業に使用します。繊維壁材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質鉄製寸法(mm)110タイプ鉄製(メッキ)ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
ボビンケース BC TOWA JAPANボビンケース BCTOWA JAPAN(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から23日以内出荷
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
用途各種アーム関節、照明などの角度調整材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM)質量(g)290外径(Φmm)60使用温度(℃)0~60仕上本体・中空軸:素地推奨ねじM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)18
6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
大型空気清浄機集じん脱臭フィルター アイリスオーヤマ大型空気清浄機集じん脱臭フィルターアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
大型空気清浄機の別売集じん脱臭フィルターです。空気清浄機のフィルター交換サインが点灯したら交換をお願い致します。フィルター交換時期は約3年が目安です。交換時期に限らず、使用する環境によってにおいや煙が取れにくくなるので、その場合は交換をしてください。フィルターは左右同時に交換してください。フィルターは不燃ごみとして廃棄してください。
フィルター交換目安約3年
エポック.シュリンクマスターボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.シュリンクマスターボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
高所作業向けエルゴハンドル付ヤスリ BAHCO(バーコ)高所作業向けエルゴハンドル付ヤスリBAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
高所作業向けケガキ BAHCO(バーコ)高所作業向けケガキBAHCO(バーコ)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
トラスコ品番540-6222
ウィンドウクリッカートルクレンチ TAH BAHCO(バーコ)ウィンドウクリッカートルクレンチ TAHBAHCO(バーコ)
109,800税込120,780
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-4012
高所作業向け防爆ハンマー BAHCO(バーコ)高所作業向け防爆ハンマーBAHCO(バーコ)
129,800税込142,780
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番540-7849
高所作業向け打撃レンチ BAHCO(バーコ)高所作業向け打撃レンチBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
表面処理THコーティング
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
"hth" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷