カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
    • ライニング管用継手(16)
    • フランジ(1)
  • バイク部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
すべてのカテゴリ

「htlp」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HTLP・UX継手 チーズ セキスイ

    HTLP・UX継手 チーズ

    セキスイ
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状チーズ
  • HTLP・UX継手 ニップル セキスイ

    HTLP・UX継手 ニップル

    セキスイ
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋳鉄形状ニップル容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
  • HTLP・UX継手 ソケット セキスイ

    HTLP・UX継手 ソケット

    セキスイ
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット
  • HTLP・UX継手 45°エルボ セキスイ

    HTLP・UX継手 45°エルボ

    セキスイ
    739税込813
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状エルボ
  • HTLP・UX継手 ロングニップル セキスイ

    HTLP・UX継手 ロングニップル

    セキスイ
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鋳鉄形状ニップル
  • HTLP・UX継手 プラグ セキスイ

    HTLP・UX継手 プラグ

    セキスイ
    649税込714
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状プラグ
  • HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイ

    HTLP・UX継手 異径ソケット

    セキスイ
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
  • HTLP・UX継手 ブッシング セキスイ

    HTLP・UX継手 ブッシング

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ブッシング
  • HTLP・UX継手 10K フランジ セキスイ

    HTLP・UX継手 10K フランジ

    セキスイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄形状フランジクラス10K呼び圧力10K
  • HTLP・UX継手 砲金ブッシング セキスイ

    HTLP・UX継手 砲金ブッシング

    セキスイ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄形状ブッシング寸法H(mm)12
  • HTLP・UX継手 エルボ セキスイ

    HTLP・UX継手 エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄形状エルボ容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
  • HTLP・UX継手 ソケット セキスイ

    HTLP・UX継手 ソケット

    セキスイ
    43,980税込48,378
    1箱(120個)
    3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット
  • HTLP・ISS UX絶縁給水栓ソケット セキスイ

    HTLP・ISS UX絶縁給水栓ソケット

    セキスイ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄形状ソケット寸法T(mm)2.5
  • HTLP・UX継手 異径チーズ セキスイ

    HTLP・UX継手 異径チーズ

    セキスイ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄形状チーズ
  • HTLP・ISL UX絶縁給水栓エルボ セキスイ

    HTLP・ISL UX絶縁給水栓エルボ

    セキスイ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状エルボ寸法A(mm)41寸法B(mm)38寸法D1(mm)33寸法T(mm)2.5
  • HTLP・UX継手 ユニオン セキスイ

    HTLP・UX継手 ユニオン

    セキスイ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質鋳鉄形状ユニオン
  • HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット セキスイ

    HTLP・IMOS UX絶縁メスオスソケット

    セキスイ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット寸法T(mm)2.5
  • クラシックギター弦 D'Addario

    クラシックギター弦

    D'Addario
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    指板上のノイズを気にせず、パワフルな演奏を。D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite Hard Tension EJ46LPは、独自の研磨プロセスにより、巻弦の表面を滑らかに仕上げたクラシックギター弦です。ハードテンションによる豊かな音量と力強いサウンドはそのままに、フィンガーノイズを大幅に軽減。コンポジットコア材を低音弦に採用し、優れた弦寿命と安定したチューニングを実現。クリアで正確なイントネーションの高音弦との組み合わせで、ダイナミックかつクリアなサウンドをノイズレスに奏でられます。レコーディングやライブパフォーマンスに最適です。・独自の研磨加工によるライトリーポリッシュ仕様でフィンガーノイズを抑制。・ハードテンションによる豊かな音量と力強いサウンド。・コンポジットコア低音弦による優れた耐久性とチューニング安定性。・正確なイントネーションのクリアナイロン高音弦。・レコーディングやライブなど、ノイズを避けたいシーンに最適。・製品名:D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite クラシックギター弦。・型番:EJ46LP。・シリーズ:Pro-Arte Lightly Polished Composite。・テンション:ハードテンション。・ゲージ:高音弦 .0290, .0327, .0410 / 低音弦 .028, .035, .044 (6弦セット) ※3弦にはコンポジット弦 (.0370) もセットに付属。・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットも付属)。・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線 (研磨済み)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)。・JANコード:0019954924720
  • クラシックギター弦 D'Addario

    クラシックギター弦

    D'Addario
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    レコーディングに最適な、驚くほどノイズレスなクラシックギター弦。D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite Normal Tension EJ45LPは、独自の研磨プロセスにより巻線の表面を滑らかに仕上げることで、フィンガーノイズを極限まで削減。クリアナイロン高音弦と、新たにコンポジットコア材を採用した低音弦の組み合わせにより、暖かくバランスの取れたトーンと優れたイントネーションを実現します。ノーマルテンションで快適な演奏性を保ちながら、ダイナミックで洗練されたサウンドを提供。スタジオワークや静かな環境での演奏に特に力を発揮します。・独自の研磨によるライトリーポリッシュ加工でフィンガーノイズを大幅削減。・レコーディングや静かな演奏環境に最適。・コンポジットコア低音弦による優れた弦寿命とチューニング安定性。・クリアナイロン高音弦による正確なイントネーション。・ノーマルテンションによるバランスの取れた演奏感。・製品名:D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite クラシックギター弦。・型番:EJ45LP。・シリーズ:Pro-Arte Lightly Polished Composite。・テンション:ノーマルテンション。・ゲージ:高音弦 .0280, .0322, .0403 / 低音弦 .027, .033, .043 (6弦セット) ※3弦にはコンポジット弦 (.0360) もセットに付属。・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットも付属)。・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線 (研磨済み)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)。・JANコード:0019954924713
  • Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit DENALI

    Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit

    DENALI
    36,980税込40,678
    1個
    62日以内出荷
    M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。 スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。 統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。 イグニッションでオンおよびオフになります。 WHITEまたはAMBER色をご選択ください。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
    セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)
  • Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit DENALI

    Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit

    DENALI
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷
    任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。 最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。 統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。 イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
    セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)
htlpニップル特集