カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htm3201」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモ200 八光電機サーモ200八光電機
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具質量(kg)約7制御方式PID制御定格電流(A)28入力電圧(V)単相200(50/60Hz)/単相220V(60Hz)または三相200V(50/60Hz)/三相220V(60Hz)機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと温度調節電子デジタル表示最大負荷(kW)5(単相200V)、5.5(単相220V)、8.5(三相200V)、9.5(三相220V)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
電熱機器(ヒーター)カテゴリ