カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「htr-25」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • トリプルホルソー HTRシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    トリプルホルソー HTRシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥249,800税込¥274,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷から50日以内出荷
    吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。
    用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
  • 電動送風機  マルチシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 マルチシリーズ

    SDG株式会社
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌日出荷から50日以内出荷
    FSMタイプは高度な流体技術により、小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造のタイプです。
    用途印刷機械、乾燥機、クリーニング機械、シミ抜き機、発電機、焼却炉、バーナー、温蔵庫、機器冷却、一般送風、プラスチック押出機、熱風発生機、厨房機、電動機冷却RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌々日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • 電動送風機  多段シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 多段シリーズ

    SDG株式会社
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。
    用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
  • アド・フォース・カット 横型シャンク QHTR/L-CHP タンガロイ

    アド・フォース・カット 横型シャンク QHTR/L-CHP

    タンガロイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    高圧クーラント対応アダプタ用の横型シャンクです。
  • (MR25)HOSE,RR HTR ミツビシ

    (MR25)HOSE,RR HTR

    ミツビシ
    ¥699~税込¥769~
    1個
    3日以内出荷
  • ビシャモン ハイルーパー ビシャモン

    ビシャモン ハイルーパー

    ビシャモン
    ¥939,800税込¥1,033,780
    1台
    36日以内出荷
    トラスコ品番133-7892ストローク(mm)1500全長(mm)1206高さ(mm)【投入】1591電源(V)単相100全幅(mm)1229揚程(mm)1500全高(mm)2014角度(°)【最大】62モーター出力(kW)0.56車輪3輪方式昇降方式電動油圧式昇降時間(秒)30/25(50/60Hz)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1206×1229×2014
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプル セッタ パ-ツ NTツール

    シンプル セッタ パ-ツ

    NTツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    70日以内出荷
    カテゴリーツールプリセッタ
  • DualControl - 25.4mm ライザー Triumph Tiger / Scrambler - ブラック Altrider (アルトライダー)

    DualControl - 25.4mm ライザー Triumph Tiger / Scrambler - ブラック

    Altrider (アルトライダー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Triumph Tiger - Scrambler 900