カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htr100w」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアヒートニッパ用デジタル表示トランス 室本鉄工

    エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

    室本鉄工
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
    用途ヒーター部の温度確認と温度設定。トラスコ品番466-0277質量(kg)1.2最大出力(W)64定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101電源コード(m)1.85温度設定範囲(℃)70~200