カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htsi-38」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]

    TOYOX(トヨックス)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂乳白/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~130使用圧力(MPa)-0.05~0.5機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、分別廃棄不要で廃棄作業が簡単使用流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末、スチーム法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
ホースカテゴリ