カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(188)
  • バイク純正部品(159)
  • 制御機器(154)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • オフィス家具(113)
  • メカニカル部品(73)
  • 手袋(38)
  • 事務用品(35)
  • 学童・教育用品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク部品(25)
  • 作業工具(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 切削工具(19)
  • トラック純正部品(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 測定用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 家電(14)
  • 作業服(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 物流用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 防犯用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「htt」の検索結果

関連キーワード
1,279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HTチーズ セキスイ

    HTチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HT径違いチーズ セキスイ

    HT径違いチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
  • HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • 流水音発生器 押しボタン式 オーム電機

    流水音発生器 押しボタン式

    オーム電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
    用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っていますホワイト本体質量(g)約60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)動作温度範囲(℃)0~40動作時間(s)約25(流水音が流れます)
  • AV スーパーHT継手 チーズ 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 チーズ 耐熱

    アサヒAV
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター( 固定式)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    アイソポア・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
    白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • HOTO 28in1 精密ドライバーセット HOTO

    HOTO 28in1 精密ドライバーセット

    HOTO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    28本のS2合金鋼ビットが付いた精密ドライバーセットです。
    用途DIY用または精密機械の修理用に。
  • 抗菌シスボックス ホタテックス セキセイ

    抗菌シスボックス ホタテックス

    セキセイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様タイトルシール付、フリー型、ホタテ貝殻粉、末抗菌剤寸法(mm)縦304×横105×幅244ホワイトグレーサイズA4材質(本体)PP
  • ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • OAタップ 摂津金属工業

    OAタップ

    摂津金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハイテンキャスター (固定式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (固定式)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • Hanx-TechThunderbolt 5 ケーブル Hanx

    Hanx-TechThunderbolt 5 ケーブル

    Hanx
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
  • ブラインドリベット ステン/ステン HIT(ヒット)

    ブラインドリベット ステン/ステン

    HIT(ヒット)
    21,980税込24,178
    1セット(1000個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
    材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 耐サージ機能付OAタップ 摂津金属工業

    耐サージ機能付OAタップ

    摂津金属工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抜け止め式のためOAタップ
    仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
  • ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】 ホームテイスト

    チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】

    ホームテイスト
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    チーク材を使用したサッカーボールのオブジェです。チーク材を使用しているので、木のぬくもりを感じられ、高級感も演出してくれます。直径22cmと本物の5号球と同じサイズ感です。専用の台座付きで、おしゃれに飾っていただけます。
    用途店舗・会社・事務所・応接室のオブジェとして。材質本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)2.6ブラウン寸法(cm)本体:Φ22、台座:Φ7.7×11.1
  • HOTO オートロックメジャー HOTO

    HOTO オートロックメジャー

    HOTO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽量なオートロック式のメジャーです。
    用途DIY用に。
  • HOTO 3.6Vドライバーツールセット HOTO

    HOTO 3.6Vドライバーツールセット

    HOTO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    モダンスタイルのケースに3.6V電動ドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。
    用途DIY用に。
  • ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ ノーブランド

    ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
    材質SS400形状ティー表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井点検口 450角 (t=0.8) シルバー NewHikari

    天井点検口 450角 (t=0.8) シルバー

    NewHikari
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミ枠の板厚が0.8mmなので、メーカー従来品よりも薄く作られています。 スライドロック式なので従来品よりも開閉が楽に行なえます。 固定金具を支持金具のみにしている分お安くお求めいただけます。
    用途屋内専用の天井点検口トラスコ品番818-7064材質内枠・外枠:アルミ押出し(アルマイト仕上げ)寸法(mm)(フタ材カット)410、(天井材カット)455シルバー質量(g)800縦(mm)465横(mm)465天井施工開口寸法(mm)455×455内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
  • HOTO 24in1 精密ドライバー グレー HOTO

    HOTO 24in1 精密ドライバー グレー

    HOTO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    12本のS2合金鋼ビットが全て内蔵可能なボディを持つスマートな精密ドライバーです。
    用途DIY用または精密機械の修理用に。
  • HT TSフランジ10K 前澤化成工業

    HT TSフランジ10K

    前澤化成工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO

    プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。
    材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル Hanx

    Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル

    Hanx
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。
    材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • 角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品) KOA

    角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品)

    KOA
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUS

    プロホールドT-ハンドル・スターレンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形ジャンパーチップ抵抗器(リール品) KOA

    角形ジャンパーチップ抵抗器(リール品)

    KOA
    18,980税込20,878
    1巻(4000個)
    当日出荷から8日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
  • 三脚用ハンドタップ HT TRI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    三脚用ハンドタップ HT TRI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
  • 自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途黄銅の加工
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • カラーハイタック画鋲 ミツヤ

    カラーハイタック画鋲

    ミツヤ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    寸法:頭径Φ12.5mm,針長8mm。材質:PS樹脂,鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約70本。色:透明
    入数透明70本
  • ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT MOVESPORT

    ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT

    MOVESPORT
    2,298税込2,528
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スポーツウェア
    用途運動・トレーニング機能吸汗速乾、UV CUT(UPF15)素材表地/DRY MESH2(ポリエステル100%)性別メンズ向け
  • 中タップ ツインパック イシハシ精工

    中タップ ツインパック

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。
    被削材一般鉄鋼・軽合金ドリル径(Φmm)2.5
  • リベット ステン/ステン パック入 4-6 50個入 ヒット(東邦工機)

    リベット ステン/ステン パック入 4-6 50個入

    ヒット(東邦工機)
    1,798税込1,978
    1パック(50個)
    7日以内出荷
    ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。 反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。 ネジたてが出来ない薄板のかしめに。
    仕様●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mm):3.2●下穴径(mm):3.3●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mmΦ):3.2●下穴径(mmΦ):3.3●材質/仕上:フランジ:ステン、シャフト:ステン●コード番号:814-5844アズワン品番68-0710-03
...