カテゴリ
- 科学研究・開発用品(188)
- バイク純正部品(159)
- 制御機器(154)
- パソコン/周辺機器(124)
- オフィス家具(113)
- メカニカル部品(73)
- 手袋(38)
- 事務用品(35)
- 学童・教育用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- バイク部品(25)
- 作業工具(24)
- 自動車補修部品(23)
- 自動車用オイル・ケミカル(22)
- 切削工具(19)
- トラック純正部品(17)
- タイヤ・足回り(16)
- 測定用品(15)
- 農業機械(15)
- 家電(14)
- 作業服(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 物流用品(11)
- 店舗什器・備品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- バッテリー・電装(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 防犯用品(6)
- 自転車部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測定関連サービス(5)
- 自動車純正部品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 防災用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(160)
- Thermo Fisher Scientific(116)
- NSK(日本精工)(72)
- イトーキ(70)
- エレコム(69)
- SICK(51)
- ビーエム機器(46)
- ダイヤゴム(38)
- エルゴヒューマン(Ergohuman)(32)
- ZF[自動車用品](20)
- 三菱ふそう(19)
- KOA(19)
- NORGREN(19)
- 日本法令(18)
- ホームテイスト(17)
- MAYHEW(17)
- 北川鉄工所(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 丸親(16)
- ブランドをもっと見る
「htt」の検索結果

流水音発生器 押しボタン式
オーム電機(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています色ホワイト本体質量(g)約60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)動作温度範囲(℃)0~40動作時間(s)約25(流水音が流れます)
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
アイソポア・メンブレンフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか当日出荷から17日以内出荷フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。色白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
抗菌シスボックス ホタテックス
セキセイ¥799税込¥8791個当日出荷仕様タイトルシール付、フリー型、ホタテ貝殻粉、末抗菌剤寸法(mm)縦304×横105×幅244色ホワイトグレーサイズA4材質(本体)PP
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (固定式)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
Hanx-TechThunderbolt 5 ケーブル
Hanx¥3,898税込¥4,2881本当日出荷thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)2コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
ブラインドリベット ステン/ステン
HIT(ヒット)¥21,980~税込¥24,178~1セット(1000個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
耐サージ機能付OAタップ
摂津金属工業¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷抜け止め式のためOAタップ仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
チーク材 サッカーボール オブジェ 【Orbelle-オーベル-】
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷チーク材を使用したサッカーボールのオブジェです。チーク材を使用しているので、木のぬくもりを感じられ、高級感も演出してくれます。直径22cmと本物の5号球と同じサイズ感です。専用の台座付きで、おしゃれに飾っていただけます。用途店舗・会社・事務所・応接室のオブジェとして。材質本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)2.6色ブラウン寸法(cm)本体:Φ22、台座:Φ7.7×11.1
HOTO 3.6Vドライバーツールセット
HOTO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷モダンスタイルのケースに3.6V電動ドライバーをはじめ、ハンマーやレンチなどの必須工具が詰まったセットです。用途DIY用に。
ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。材質SS400形状ティー表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
天井点検口 450角 (t=0.8) シルバー
NewHikari¥3,398税込¥3,7381個当日出荷アルミ枠の板厚が0.8mmなので、メーカー従来品よりも薄く作られています。 スライドロック式なので従来品よりも開閉が楽に行なえます。 固定金具を支持金具のみにしている分お安くお求めいただけます。用途屋内専用の天井点検口トラスコ品番818-7064材質内枠・外枠:アルミ押出し(アルマイト仕上げ)寸法(mm)(フタ材カット)410、(天井材カット)455色シルバー質量(g)800縦(mm)465横(mm)465天井施工開口寸法(mm)455×455内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
HOTO 24in1 精密ドライバー グレー
HOTO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷12本のS2合金鋼ビットが全て内蔵可能なボディを持つスマートな精密ドライバーです。用途DIY用または精密機械の修理用に。
HT TSフランジ10K
前澤化成工業¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル
Hanx¥2,698税込¥2,9681本欠品中thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格thunderbolt5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C解像度8K@60Hz、4K@540Hz充電池タイプPD240W対応データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbpsシールド形状3重シールド
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
角形ジャンパーチップ抵抗器(カット品)
KOA¥1,998税込¥2,1981セット(100個)当日出荷から7日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プロホールドT-ハンドル・スターレンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷から8日以内出荷先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
角形ジャンパーチップ抵抗器(リール品)
KOA¥18,980税込¥20,8781巻(4000個)当日出荷から8日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)0
三脚用ハンドタップ HT TRI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
カラーハイタック画鋲
ミツヤ¥499税込¥5491個5日以内出荷寸法:頭径Φ12.5mm,針長8mm。材質:PS樹脂,鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約70本。色:透明入数透明70本
ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT
MOVESPORT¥2,298税込¥2,5281着5日以内出荷から7日以内出荷スポーツウェア用途運動・トレーニング機能吸汗速乾、UV CUT(UPF15)素材表地/DRY MESH2(ポリエステル100%)性別メンズ向け
中タップ ツインパック
イシハシ精工(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から3日以内出荷この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。被削材一般鉄鋼・軽合金ドリル径(Φmm)2.5
リベット ステン/ステン パック入 4-6 50個入
ヒット(東邦工機)¥1,798税込¥1,9781パック(50個)7日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。 反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。 ネジたてが出来ない薄板のかしめに。仕様●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mm):3.2●下穴径(mm):3.3●かしめ板厚(mm):7.9~9.5●フランジ径(mmΦ):3.2●下穴径(mmΦ):3.3●材質/仕上:フランジ:ステン、シャフト:ステン●コード番号:814-5844アズワン品番68-0710-03
...