カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 塩ビ管(2)
- 塩ビ継手(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 20(3)
- 25(1)
- 50(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- 前澤化成工業(3)
種類
インクリーザー(1)
ソケット(1)
パイプ(1)
ブッシング(1)
呼び径(B)
- 3/4
- 1/2(3)
- 1(6)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(7)
- 2(8)
- 2-1/2(1)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
「htvp」の検索結果

耐熱塩ビパイプHT-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1