カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • 塩ビ管(2)
    • 塩ビ継手(1)

「htvp」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1
排水特殊継手 HTVP偏芯ブッシングVPHB 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP偏芯ブッシングVPHB前澤化成工業(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ブッシングタイプHTVP使用流体排水
関連キーワード
塩ビ管カテゴリ