カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hu453-ec」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源分離型利得切換式UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切換式UHFブースタ

    サン電子
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    「施工しやすく調整・メンテナンスも快適」施工のしやすさを追求した電源分離型利得切替式ブースタです。利得切替が出来る機能性に加え、ワンタッチプレート構造を採用し施工性を大幅に改善しました。付属の取付金具を設置した後、ブースタ本体の着脱がワンタッチで可能となるワンタッチプレートを新たに開発、取付後もケーブル接続や利得調整を手元で行うことができます。また、メーカー地デジ用UHF平面アンテナ(WAVE-GATE -WGシリーズ-)と組み合わせることで、ブースタの背面取付を実現。本体デザインも一新し、住宅の美観を阻害しないシンプルなデザインを採用しています。・「手元で作業しワンタッチで取付」本体を取付金具で設置した後、機器本体の取付がワンタッチで着脱可能となるプレート構造を新たに開発(ワンタッチプレート構造)しました。ケーブル接続や利得調整など手元で作業した後、ワンタッチで本体の固定が可能となります。・「新型平面アンテナ背面に取付可能」メーカー平面アンテナWGシリーズ(別売)と組み合わせることで、本商品を直接アンテナに取り付けることができます。平面アンテナ対象機種:WG20-□計5機種、WG20V-□計5機種、WG26-□計5機種。※□には本体色によってW、B、G、C、Kが入ります。・「利得切替機能を搭載」UHF帯域3段階の利得切換機能を搭載することで、幅広いシーンに対応します。・「デザインを一新、シンプルに」家の美観を損なわないシンプルでデザインへと一新しました。従来品と比較し、筐体の色をモノトーンに落とし、カバー表面デザインを変更しました。
    仕様適正入力レベル:UHF 40dB~80dB (90)質量(g)増幅部295、電源部210、個装箱梱包1000電流(A)本体のみ : 0.06(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ 0.05A送電時 :0.11電圧(V)本体のみ : DC15(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ 0.05A送電時 : DC15消費電力(W)運用:本体のみ 1.4、 UHFプリアンプDC15V 0.05A送電時 2.4電源UHFプリアンプ:DC15V 最大0.05A(UHF入力端子から送電)定格出力レベル:UHF 105dB(9波)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部88.5×117×57 、電源部101×77×32 、個装箱220×135×60出力インピーダンス(Ω)UHF 75(F形)周波数帯域(MHz)UHF 470~710RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)UHF 45、35、25(入力レベル調整、切換式)VSWRUHF 3.0以下
テレビ受信用機器カテゴリ
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
"hu453-ec" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷