「huanuo」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
    質量(kg)4.96タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94アーム長さ(mm)530VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター2台対応インチサイズ13~30インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:26
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ガススプリング式のシングルモニターアームです。 多くのディスプレイを使用するユーザーに適しており、使用体験の向上に貢献します。 ユーザーはディスプレイの位置を自由に調整でき、ディスプレイを90度回転して使用することも可能です。
    質量(kg)2.8タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9アーム長さ(mm)530保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター1台対応インチサイズ13~32インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):40●アームの最大伸展長さ(前に):53アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:26
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。
    質量(kg)5.9取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95アーム長さ(mm)560保証期間5年間液晶モニター2台回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:26
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大で34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より耐荷重と安定性が高い設計です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
    質量(kg)4.8タイプデスク取付タイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12アーム長さ(mm)660保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター1台回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):53.5●アームの最大伸展長さ(前に):66アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:34.5
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。
    質量(kg)8タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120アーム長さ(mm)660保証期間5年間VESAマウント(mm)75×75 / 100×100液晶モニター2台回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):+90/-90伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング式適合範囲(cm)高さ調整:34.5
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 大型ゲーム/オフィスモニター用に設計されたアームです。 最大耐荷重16kgで人気のあるSamsung 49インチG9モニターや他の多くの37~49インチの大型モニターも搭載可能です。 ワイドスクリーンが不安定になりがちな問題を解決し、ディスプレイが傾かない設計になっています。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。
    質量(g)5.1kg内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)5~16保証期間5年間適合モニターサイズ27~49インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):47.5●アームの最大伸展長さ(前に):66アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:28対応VESA規格75×75 / 100×100
  • モニターアーム HUANUO

    モニターアーム

    HUANUO
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
    質量(g)5kgタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~10液晶モニター1台適合モニターサイズ13~34インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65アームの可動方向水平垂直I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A適合範囲(cm)高さ調整:34.5対応VESA規格75×75 / 100×100
  • モニターアーム 【17~32インチ 耐荷重約2kg~約9kg】 シングル1画面 ケーブルホルダー付 ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸 エレコム

    モニターアーム 【17~32インチ 耐荷重約2kg~約9kg】 シングル1画面 ケーブルホルダー付 ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸

    エレコム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
    用途■17インチから32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 ■ガススプリング式なので少ない力で画面の上下前後調整をスムーズに行うことができます。 ■液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。 ■液晶ディスプレイを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22ブラック取付【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、チルト:上70:下45、ローテーション:±180
  • モニターアーム シングルディスプレイ 4軸 モノタロウ

    モニターアーム シングルディスプレイ 4軸

    モノタロウ
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
    用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm
  • モニターアーム ガス式 2画面 クランプ対応 15-32インチ対応 JAPANNEXT

    モニターアーム ガス式 2画面 クランプ対応 15-32インチ対応

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)2~6.5保証期間2年間液晶モニター2台対応インチサイズ15~32インチアームの可動方向水平垂直
  • ノートパソコンスタンド HUANUO

    ノートパソコンスタンド

    HUANUO
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    持ち運びを前提とした、折りたたみ型のノートパソコンスタンドです。 組み立ての際、マグネットが内蔵されているため、セットアップも切り替えもスムーズに行えます。 スマホスタンドもセットになっているため、おそろいカラーで統一感もあります。 ノートPC・タブレット・スマホに対応し、デスクでもソファでも理想の角度で作業できるので効率が向上します。 折りたたみ設計で持ち運びも収納も快適です。 ガラス繊維×マンガン鋼を採用し、軽量&高耐久でしっかりと支える安心感を提供します。
    ライトグレー保証期間1年間素材マンガン鋼、グラスファイバー、ネオジム角度調節18度、22度、30度
  • 4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平 ロングポール デュアル液晶モニターアーム アーキサイト

    水平 ロングポール デュアル液晶モニターアーム

    アーキサイト
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。 上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。 調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
    セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書材質スチール/ABSタイプデスク取付取付方式クランプ方式/グロメット方式耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター2台取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm対応インチサイズ最大27インチまでアームの可動方向水平垂直可動範囲(°)回転:360(+180:-180)、パン(左右):180(+90:-90)、チルト(上下):90(+45:-45)
  • 8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)1面:10天板寸法(mm)10 ~ 88まで※ 対荷重に耐える机をご利用ください保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数8液晶モニター2面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    3軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面ポール径(Φmm)35対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム(1面2軸タイプ) キングジム

    モニターアーム(1面2軸タイプ)

    キングジム(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット(24台)
    当日出荷
    机上スペースを有効活用!モニターアーム。
    VESAマウント(mm)100/75
  • 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事)

    2in1 PC スタンド A タイプ

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    横置き6段階+縦置きで、選べる7 ポジション。 シリコン使いが新しい最新PC スタンド。 対応インチ=11 ~ 17.3 インチ。 幅も可変するのでタブレットやスマホでも使えます! 使用したい角度が見つかる6段階の微調整機能。 縦置き使用で、垂直に近い見栄え! 収納スタンドやTVR 観賞スタンドに。 折りたたみ式。 シリコン使いが新しい、フィット感と持ち運びに優れたデザイン構造。 高度な切削技術で、隙のない合成感。 安定感抜群。 ツヤ消しマット加工とガンメタ色で高級感と重厚感。 収納袋付きで傷防止、持ち運びにも便利。 ノートPC 作業の負担減。
    適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13.3 インチ・13.6 インチ・13.8 インチ・14 インチ・14.2 インチ・15.6 インチ・16.2 インチ・17.3 インチ対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×256×50~160(展開時)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×256×21質量(g)約268材質金属/ シリコン
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。 ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
    適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレットセット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個接続台数2台
  • モニターアーム(デュアル) I ・O DATA(アイオーデータ)

    モニターアーム(デュアル)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。 通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。 デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。
    付属品クランプ金具×2、ディスプレイ取り付け用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式(M6×12×8、M8×12×4)、アタッチメント用ネジ一式(M4×12×8、M4×30×8、スペーサー13×5.5×16.5×8)、六角レンチセット一式(4mm×1、5mm×1)、取扱説明書×1、必ずお読みください×1質量(kg)約6.4タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360耐荷重(kg)最大各6使用温度(℃)0~40保証期間1年間天板厚さ(mm)8~61VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2台適合モニターサイズVESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイアズワン品番64-3785-55ケーブル長(cm)全長約150高さ調整範囲(mm)約355使用湿度(%RH)20~80アームの可動方向水平垂直
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
    材質アクリル幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法置き型接続台数1台
  • デュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸 アーキサイト

    デュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸

    アーキサイト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを 有効活用。 デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。 ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。 4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。 モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、 肩こり解消にも貢献します。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで 高さ調節が可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク の作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置 にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ られるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター を簡単に着脱できます。
    セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書材質スチール、アルミ、ABS質量(kg)約4.5タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ方式 / グロメット方式耐荷重(kg)2~8まで(1アームあたり)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75/100×100軸数4液晶モニター2台取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm対応インチサイズ17~32インチ対応アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング可動範囲(°)回転:360(+180 : -180)、パン(左右):180(+90 : -90)、チルト(上下):90(+45 : -45)