カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • スイッチングハブ(2)
絞り込み
ポート数
  • 16
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(20)
  • 4(4)
  • 5(16)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(13)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • サンワサプライ(1)
伝送速度
  • ギガビット(1)
電源供給方式
  • 電源内蔵(1)
材質
  • 金属(メタル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hub lan」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き) サンワサプライギガビット対応スイッチングハブ(ループ検知機能付き)サンワサプライ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)材質メタルケーブル長(m)(電源)1.8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)電源供給方式電源内蔵ファンなしジャンボフレーム9KBスイッチング方式Store&Forward伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)アクセス方式CSMA/CD
法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BUFFALO(バッファロー)法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチBUFFALO(バッファロー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ
usb lan ハブ特集