カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)

「hus-3」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューアンカー(HUS3-H 大阪魂

    スクリューアンカー(HUS3-H

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    呼び6寸法ls(mm)40寸法dk(mm)5.85寸法ds(mm)7.85
  • ネーム印用補充インク uni(三菱鉛筆)

    ネーム印用補充インク

    uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)
    299税込329
    1本(10mL)
    当日出荷
    ユニデータ・ユニアドレス用の補充インクです。
    インク色繰り返し・詰め替え対応
  • ソニックモニター 本多電子

    ソニックモニター

    本多電子
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
  • PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載 BUFFALO(バッファロー)

    PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載

    BUFFALO(バッファロー)
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷
    USB接続。両耳ヘッドバンド。40mm大型ドライバー採用。ノイズキャンセリングマイク搭載
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8接続方式USB Type-A感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性双指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド
  • ソニックモニター 本多電子

    ソニックモニター

    本多電子
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 高反発ウレタン枕 コンパクトタイプ アイリスオーヤマ

    高反発ウレタン枕 コンパクトタイプ

    アイリスオーヤマ
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    【寝具指導士監修】寝返りしやすい反発力・構造・通気性を追求し、理想の寝心地の為に開発された高反発ウレタンを使用した枕です。中心部はやわらかめ、両端はやや硬めと3つのゾーニング構造です。仰向け寝のときはやわらかく、頭部を包み込みます。横向き寝のときは適度な硬さで高さを維持し、脊髄や背骨をまっすぐに保つサポートをします。クロススリット入り加工で通気性抜群。オールシーズンお使いいただけます。後頭部の形状に合わせて設計された緩やかなS字スリットでフィット感をアップし、中央のピッチを深く狭くするV字スリットで包み込まれるようなフィット感を実現しました。側生地は肌に優しくやわらかいレーヨン(モダール)を採用しています。側生地のみ洗濯可能、ウレタンフォームは洗濯できません。国内工場加工品。(杢は、複数の色が混じり合った素材を指します。単色に比べ、ナチュラルで深みのある外観になります。)
    杢グレー質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×70目付(g/m2)(側生地)175反発度高反発材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)レーヨン95%、ポリウレタン5%
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,098税込3,408
    1台
    翌々日出荷
    パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
    仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dBセット内容本体、保証書ブラック質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1接続方式USB Type-A対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間イヤホン形状オーバーヘッド