カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 家電(5)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv-6-6」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • エア用ハンドバルブ HV6-6 扶桑精機

    エア用ハンドバルブ HV6-6

    扶桑精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-2555
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ

    PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄表面処理ラスパートシルバー
  • ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品
    使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • (BH)ハーネス,パッセンジャー ドアー MAZDA(マツダ)

    (BH)ハーネス,パッセンジャー ドアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌々日出荷
  • 高電圧プローブ PHV6××シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブ PHV6××シリーズ

    PMK(IWATSU)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1式ほか
    16日以内出荷から50日以内出荷
    入力容量10~50pF減衰比100:1
  • 電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHV-049 6m 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αHV-049 6m

    象印チェンブロック
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5~5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):5●電源:単相200V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:221-4856アズワン品番67-9177-80
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(154件のレビュー)
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 交換用加湿フィルター シャープ

    交換用加湿フィルター

    シャープ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    適合本体HV-H55-A、HV-H55-W、HV-H55E6-W、HV-H75-A、HV-H75-W、HV-H75E6-W、HV-J55-A、HV-J55-W、HV-J55E7-W、HV-J75-A、HV-J75-W、HV-J75E7-W、HV-L55-A、HV-L55-W、HV-L55E8-W、HV-L75-A、HV-L75-W、HV-L75E8-W、HV-P55-A、HV-P55-W、HV-P55E9-W、HV-P75-A、HV-P75-W、HV-P75E9-W、HV-R55-A、HV-R55-W、HV-R75-A、HV-R75-W、HV-S55-T、HV-S55-W、HV-S75-T、HV-S75-W、HV-T55-T、HV-T55-W、HV-T75-T、HV-T75-W本体質量(kg)0.2フィルター交換目安8シーズン(48か月)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約24×19×7
  • チューブフィッティング ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品
    トラスコ品番559-8364対象機種ミリサイズ:HV4-4、HV6-4、HV6-6、HV8-6、HV8-8、インチサイズ:HV5/32-5/32、HV3/16-3/16、HV1/4-5/32、HV1/4-3/16、HV1/4-1/4、HV5/16-1/4、HV5/16-5/16材質本体:POM形状ユニオンストレートタイプ固定用ホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008

    ELPA
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8KV BW-8KV-301 NW-7BY-008 NET-K7BY
    用途◇適合洗濯機: BW-10PV BW-70PVE9 BW-7GV BW-7GVE3 BW-7HV BW-7JV BW-7KV BW-7LV BW-7MV BW-7PV BW-80PVE9 BW-8GV BW-8GVE3 BW-8HV BW-8JV BW-8KV BW-8LV BW-8MV BW-8PV BW-90PVE9 BW-9LV BW-9MV BW-9PV BW-E470HV BW-E480HV NW-500CX NW-6BY NW-6BZ NW-6CY NW-6EY NW-6FY NW-6GY NW-6JY NW-6KY NW-6MY NW-7BY NW-7CV6 NW-7CX NW-7CY NW-7EV7 NW-7EX NW-7EY NW-7FX NW-7FY NW-7GY NW-7JY NW-7KY NW-7MY NW-8CV6 NW-8CX NW-8EV7 NW-8EX NW-8FX NW-8MY NW-IB705 NW-KB707 NW-KS7BZ NW-RC7 NW-T70 NW-T71 NW-Z70適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7BY008
  • スリーブハウジング HC-ADVシリーズ ねじサイズM32 B16 フエニックス・コンタクト

    スリーブハウジング HC-ADVシリーズ ねじサイズM32 B16

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジング、ねじロックタイプです。ケーブルアウトレットは 1 つの PA (ポリアミド)製です。インサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E.C との接触に使用できます横方向のケーブルアウトレット ねじ接続の M32 タイプ x
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5322アズワン品番65-7758-47
  • AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン

    AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)105×105×62質量(g)約340電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8BX009 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-D8BX009

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8BX NW-D8BX-009 NET-FD8GX
    用途◇適合洗濯機: BW-D6LV BW-D6MV BW-D6PV BW-D7FV BW-D7LV BW-D7MV BW-D7PV BW-D8FV BW-D8GV BW-D8HV BW-D8JV BW-D8KV BW-D8LV BW-D8MV BW-D8PV NW-D6BX NW-D6CX NW-D6EX NW-D6HX NW-D7FX NW-D7GX NW-D7HX NW-D7JX NW-D7KX NW-D7PXE9 NW-D8BX NW-D8CV6 NW-D8CX NW-D8CXHN NW-D8EX NW-D8FX NW-D8GX NW-D8HX NW-D8JX NW-D8JXE5 NW-D8KX NW-D8LX NW-D8MX NW-D8PX NW-D8PXE9 NW-D8SX適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-D8BX009
  • ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    欠品中
    65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -4
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2072アズワン品番65-7495-15
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028アズワン品番65-7495-31
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0029アズワン品番65-7520-75
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 金属タイプより 軽量 結露のリスクが低いこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1973アズワン品番65-7704-16
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD8GX ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD8GX

    ELPA
    ¥1,043税込¥1,147
    1個
    翌々日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8BX NW-D8BX-009 NET-FD8GX
    用途◇適合洗濯機: BW-D6LV BW-D6MV BW-D6PV BW-D7FV BW-D7LV BW-D7MV BW-D7PV BW-D8FV BW-D8GV BW-D8HV BW-D8JV BW-D8KV BW-D8LV BW-D8MV BW-D8PV NW-D6BX NW-D6CX NW-D6EX NW-D6HX NW-D7FX NW-D7GX NW-D7HX NW-D7JX NW-D7KX NW-D7PXE9 NW-D8BX NW-D8CV6 NW-D8CX NW-D8CXHN NW-D8EX NW-D8FX NW-D8GX NW-D8HX NW-D8JX NW-D8JXE5 NW-D8KX NW-D8LX NW-D8MX NW-D8PX NW-D8PXE9 NW-D8SX適合機種メーカー日立用
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2070アズワン品番65-7512-28
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2069アズワン品番65-7517-01
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:207-2071アズワン品番65-7513-54
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    ¥8,000税込¥8,800
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6339アズワン品番65-7504-57
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact HC-HV06 シリーズのコンタクトインサートには、B16 サイズの 6 + 2 + PE 位置数があります。このコンタクトインサートはプッシュイン接続です。このコンタクトインサートは、6 つの電源コンタクトと 2 つの制御コンタクトを備えています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6338アズワン品番65-7506-66
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    5日以内出荷
    材質ハイス刃数6シャンク径(Φmm)42
  • サーボモーター ICS 近藤科学

    サーボモーター ICS

    近藤科学
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    5日以内出荷
    ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6アズワン品番67-0384-60
  • 全自動洗濯機用下部糸くずフィルター(2個入り) 日立

    全自動洗濯機用下部糸くずフィルター(2個入り)

    日立
    ¥1,098税込¥1,208
    1式
    7日以内出荷
    2枚入になります。(青いカバー含まれます)
    適合機種BW-D6LV、BW-D6MV、BW-D6PV、BW-D7FV、BW-D7LV、BW-D7MV、BW-D7PV、BW-D8FV、BW-D8GV、BW-D8HV、BW-D8JV、BW-D8KV、BW-D8LV、BW-D8MV、BW-D8PV、NET-KD8BX、NW-D6BX、NW-D6BX(AJ)、NW-D6CX、NW-D6EX、NW-D6HX、NW-D700、NW-D7FX、NW-D7GX、NW-D7HX、NW-D7JX、NW-D7JXE5、NW-D7KX、NW-D7KXE6、NW-D7LXE7、NW-D7MXE8、NW-D7PXE9、NW-D8BX、NW-D8CV6、NW-D8CX、NW-D8CXHN、NW-D8EX、NW-D8FX、NW-D8GX、NW-D8HX、NW-D8JX、NW-D8JXE5、NW-D8KX、NW-D8KXE6、NW-D8LX、NW-D8LXE7、NW-D8MX、NW-D8MXE8、NW-D8PX、NW-D8PXE9、NW-D8SX