カテゴリ
- 測定用品(10)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「hv-60kc」の検索結果

防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥50,980~税込¥56,078~1台当日出荷から15日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥95,980~税込¥105,578~1台翌々日出荷から16日以内出荷0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能種類防爆台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)機能個数計量、累計機能防爆構造本質安全防爆構造動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥80,980~税込¥89,078~1台3日以内出荷から51日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から15日以内出荷洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等種類台はかり電源AC100V(10%~-15%)(50/60Hz)0.19A MAX表示形式デジタル防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~40ひょう量単位kg、pcs
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から21日以内出荷取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から64日以内出荷取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から32日以内出荷取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
延長ケーブル(5m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HW-C/HV-CP/HW-CPシリーズ用延長ケーブル(5m)対象機種HV-15KC / HV-60KC / HV-200KC / HV-15KCP / HV-60KCP / HV-200KCP / HW-10KC / HW-60KC / HW-100KC / HW-200KC / HW-10KCP / HW-60KCP / HW-100KCP / HW-200KCP長さ(m)約5
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
AD-8127用プリンター台
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781台14日以内出荷HV-C/HW-Cシリーズ(ひょう量60kg以上)、FGシリーズ、HW-C大型/HV-C大型/HW-CFシリーズ用プリンタ台 表示器の横にプリンタAD-8127を置くために取り付ける台対象機種HW-60KC、HW-100KC、HW-200KC、HV-60C、HV-200C、FG、HW-C大型、HV-C大型、HW-CFRoHS指令(10物質対応)対応