カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「hv02-10-2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(153件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト(EBB)

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
    用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
  • ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ビッカース(HV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用JIS規格JIS B7735硬さHV
  • エンドレスベルト ベルスター

    エンドレスベルト

    ベルスター(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
    用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)幅(mm)100材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(5本)
    当日出荷
    各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
    粒度36ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915トラスコ品番485-1242長さ(mm)915幅(mm)100砥材ジルコニア砥粒(Z)質量(g)147適合材各種金属
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2

    WURTH ELEKTRONIK
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
  • ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品
    使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBU2シリーズ ファインバッファ CKD

    FBU2シリーズ ファインバッファ

    CKD
    26,500税込29,150
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、M、K、HV10-I-PT、HV10-E.C。用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングは PA 製です。M32 ねじ接続 2 個には、リダクションアダプタも付いています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1972アズワン品番65-7693-76
  • JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    形状アングル種類丸型コネクタ形状ライトアングル結合方式ねじ防水仕様嵌合時防水型コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031アズワン品番65-7524-14
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2073アズワン品番65-7515-86
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。PG21 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2075アズワン品番65-7519-47
  • ダブルサーボ用ボトムケースセット KRS-6000/9000シリーズ用 近藤科学

    ダブルサーボ用ボトムケースセット KRS-6000/9000シリーズ用

    近藤科学
    1,698税込1,868
    1個
    23日以内出荷
    ダブルサーボにするためのケース。KRS-6000/9000シリーズをダブルサーボに組み合わせるためのボトムケースセットです。組み合わせに必要なビスやピンが付属しています。従来のNo.02029と本製品No.02240の違いは、ケース内部のでっぱりです。No.02029ではでっぱりがKRS-9000シリーズの基板に干渉しましたが、No.02240はでっぱりを低くすることにより干渉を防いでいます。No.02029は、KRS-9000シリーズに装着できないのでご注意ください。
    仕様●セット内容●ボトムケース6000/9000(フランジ付)×2●M2.6-10ビス×4●ナット×4●ノックピン×3●対応製品:KRS-6003/6003R/6003R2HV●KRS-9004HVアズワン品番67-0419-81