カテゴリ

  • 自動車純正部品(53)
  • オフィス家具(37)
  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 住設機器(13)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • バイク部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv8」の検索結果

関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル TRUSCO

    ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途HV-8用の小ハンドルです。トラスコ品番855-2808適合機種HV-8用質量(g)25.22018年トラスコ掲載ページ1 1038
  • CC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応) Vivotek

    CC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応)

    Vivotek
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン,12x built in)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク最大解像度3840x2160 (4K/8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dBシャッター速度(秒)1 to 1/100,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウントF値F2.4音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)、0 lux with IR Illumination on設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.53mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream IIIダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 モノタロウ

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    モノタロウ(38件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
    用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気販売区分業務用
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    モノタロウ(10件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
    用途残圧排気機能使用圧力範囲(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用流体空気販売区分業務用
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    ポート数3使用流体空気形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
    刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
  • ロータリーテーブル TRUSCO

    ロータリーテーブル

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    キー溝幅(mm)16
  • ハードネスター 山本科学工具研究社

    ハードネスター

    山本科学工具研究社
    64,980税込71,478
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    金属の硬さを簡易迅速に測る工具 1.素材をそのままで硬さを知る事が出来る 2.現場を流れる加工品が如何に大量であっても抜き取り試験だけでなく、各個試験が可能で、併も極めて簡易迅速に出来る 3.加工品が不規則、或は複雑な形状でも測定が可能で、且局部検査も容易に出来る 4.携帯至便で測量の場所を問わず任意自在に使用可能である
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC
    469税込516
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。 .切り替え機敏、流量大。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • AGミルヘビー NACHI(不二越)

    AGミルヘビー

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
    刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
  • ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)

    ロータリーテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ヘビー ロング NACHI(不二越)

    ヘビー ロング

    NACHI(不二越)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
    刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
  • スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル

    スマートミラクルエンドミル

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)

    AGミル ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • 六角棒レンチヘビータイプ WISE(若穂囲製作所)

    六角棒レンチヘビータイプ

    WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロータリーテーブル用T型ボルト TRUSCO

    ロータリーテーブル用T型ボルト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    基準目盛り位置調整の為のT型ボルトです。
    質量(g)150
  • SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • ロータリーテーブル用ハンドル TRUSCO

    ロータリーテーブル用ハンドル

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)185
  • ハンドバルブ HW86W PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ HW86W

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番560-3149
  • 8.0mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ

    8.0mm [ノンスパーク]ナットドライバー

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642HV-8種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 8mmxR 1/4" エルボ(45°) エスコ

    8mmxR 1/4" エルボ(45°)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)19使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ最小穴径(mm)Φ6
  • ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    959税込1,055特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ビッカース(HV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用JIS規格JIS B7735硬さHV
  • ペダル セット (B3) MAZDA(マツダ)

    ペダル セット (B3)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • アーシング キット (B3) MAZDA(マツダ)

    アーシング キット (B3)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング AGELHV

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
  • ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社

    ハードネスター用タッチメジャー

    山本科学工具研究社
    13,980税込15,378
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハードネスター用替刃
  • ストップスイッチアセンブリ 4HV-82530-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ストップスイッチアセンブリ 4HV-82530-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
  • ホルダ,レバ- 1 2HV-82911-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ,レバ- 1 2HV-82911-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
  • PARKING BRAKE LEVER (B3) MAZDA(マツダ)

    PARKING BRAKE LEVER (B3)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • オイルレベルゲージアセンブリ 4HV-85720-03 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルレベルゲージアセンブリ 4HV-85720-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番4HV-85720-02
  • ステアリング ホイール (B3) MAZDA(マツダ)

    ステアリング ホイール (B3)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • 高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV8016AC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV8016AC1

    IKO(日本トムソン)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
    仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:112●取付関係寸法(mm)da:88タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)80寸法D(mm)120寸法B(mm)16主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.74基本静定格荷重Co(N)43400基本動定格荷重C(N)32100
  • ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 3方弁

    PISCO(ピスコ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • パーカー気管チューブ 日本メディカルネクスト

    パーカー気管チューブ

    日本メディカルネクスト
    1箱(10本)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    柔軟な先端により、気道内の組織に対して低侵襲な気管チューブです。挿管補助デバイスとの相性もよく、挿管成功率の高い気管チューブです。
    材質ポリ塩化ビニル区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)非コール形換気用気管チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00112000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低