カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「hvct」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災用20WLED作業灯セット ハタヤリミテッド

    防災用20WLED作業灯セット

    ハタヤリミテッド
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    翌日出荷
    省エネ・長寿命20WLED電球を採用しています。自然な明るさの昼白色です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブです。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。受注生産品です。VCT10m延長コード×1本。CHV-2型三脚スタンド付
    用途地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。仕様灯体仕様トラスコ品番183-0299セット内容20WLED作業灯×2、CHX-2型三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)20W(1灯あたり)口金E26コード長さ(m)5消費電力20W(1灯あたり)全光束(Lm)1650×2灯周波数50/60Hz兼用(1灯あたり)電線長さ(m)5照明装置100V・20WLEDランプ×2灯電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT色温度(K)5000電線仕様太さ・心数:ソフトンケーブルVCT0.75×2寿命球:40000時間標準消費電力料金(円/h)1.08
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。その他シ-ス:灰定格電圧(V)600以下色(絶縁体)黒、白、赤 又は 黒、白、緑定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
  • DIP-4 HV CPL 8kV 400mil 50-300% CTR -e4 VISHAY

    DIP-4 HV CPL 8kV 400mil 50-300% CTR -e4

    VISHAY
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様フォトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
vct5.5特集