カテゴリ
- 電気材料(4)
- VCTF(1)
- 電動工具(3)
- 延長コード(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
芯数(C)
- 3(1)
長さ(m)
- 3
- 5(6)
- 10(10)
- 15(3)
- 20(11)
- 25(3)
- 30(7)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(9)
- 55(1)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(11)
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
ブランド
- KHD(1)
- 正和電工(2)
- KOWA(宏和工業)(1)
KHD・正和電工・KOWA(宏和工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「hvctf」の検索結果

ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付
KHD(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷種類電源コード全長(m)3芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(48件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
修理用取替えコード
正和電工(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。色黒電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2