カテゴリ
- 電気材料(7)
- VCTF(4)
- VCT(2)
- 2PNCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.75(6)
- 1.25(7)
- 2(6)
- 3.5(5)
- 5.5(5)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(1)
- 16(4)
- 20(4)
- 24(1)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(1)
長さ(m)
- 30
- 3(4)
- 5(6)
- 10(10)
- 15(3)
- 20(11)
- 25(3)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(9)
- 55(1)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(11)
シース色
カラー(1)
灰(5)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.9(1)
- 0.95(1)
- 1.1(6)
- 1.5(7)
- 1.8(6)
- 2.5(5)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 3.1(5)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.7(3)
- 4.9(3)
- 7(2)
- 11.3(1)
- 11.7(1)
- 14.8(1)
- 345(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 富士電線工業(2)
- 倉茂電工(1)
- 三ツ星(2)
- オーナンバ(2)
富士電線工業・倉茂電工・三ツ星・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「hvctf」の検索結果

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(30m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥4,398~税込¥4,838~1巻(30m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )シース色灰・白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTF
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。適合規格JIS C3306、〈PS〉E定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF