カテゴリ
- 電気材料(4)
- VCTF(2)
- VCT(1)
- 2PNCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(4)
- 1.25(4)
- 2(4)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(1)
- 38(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(1)
長さ(m)
- 40
- 3(4)
- 5(6)
- 10(10)
- 15(3)
- 20(11)
- 25(3)
- 30(7)
- 35(2)
- 45(2)
- 50(9)
- 55(1)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(11)
シース色
カラー(1)
灰(3)
導体外径(Φmm)
- 1.1(4)
- 1.5(4)
- 1.8(4)
- 2.5(3)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 3.1(3)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.7(2)
- 4.1(1)
- 4.2(1)
- 4.9(2)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
- 6.1(1)
- 6.8(1)
- 11.7(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三ツ星(2)
- オーナンバ(2)
三ツ星・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「hvctf」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥5,798~税込¥6,378~1巻(40m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )シース色灰・白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTF
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥14,980~税込¥16,478~1巻(40m)4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。適合規格JIS C3306、〈PS〉E定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF