カテゴリ
- 電気材料(6)
- VCTF(1)
- VCT(1)
- 2PNCT(1)
- 電動工具(3)
- 延長コード(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 5
- 3(4)
- 10(10)
- 15(3)
- 20(11)
- 25(3)
- 30(7)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(9)
- 55(1)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(11)
シース色
灰(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 4.9(2)
- 7(2)
- 11.3(1)
- 11.7(1)
- 14.7(1)
- 14.8(1)
- 17.6(1)
- 19.4(1)
- 20.6(1)
- 22.9(1)
- 26.4(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 富士電線工業(2)
- 三ツ星(1)
- 正和電工(2)
- KOWA(宏和工業)(1)
富士電線工業・三ツ星・正和電工・KOWA(宏和工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「hvctf」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(48件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
修理用取替えコード
正和電工(48件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。色黒電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2